Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
Thermo Scientific™

Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux

Choisissez ces flacons autoclavables durables qui présentent une conception carrée facile à manipuler pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme des milieux.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceCapacité (métrique)
362015-0500500 ml
362015-0125125 ml
362015-0250250 ml
362015-10001 l
Référence 362015-0500
Prix (EUR)
155,00
Case of 40
Capacité (métrique):
500 ml
Prix (EUR)
155,00
Case of 40

Choisissez les flacons gradués en polycarbonate carrés Thermo Scientific™ Nalgene pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme des milieux. Ces flacons sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation.

  • Transparent
  • Forme carrée facile à manipuler
  • Autoclavable
  • Résistance et durabilité, même à basse température
  • Graduations moulées et col antigouttes

Informations de commande :

Plateau conditionné sans bouchons ; Bouchons à commander séparément (série 362150).

Remarque :

Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.

Les flacons illustrés avec des bouchons colorés sont disponibles séparément.

Garantie: 90 jours

Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.

Un exemplaire du certificat de produit, qui fournit des informations sur la cytotoxicité, l’USP classe VI, la conformité FDA — 21 CFR et la conformité à d’autres exigences réglementaires, peut être obtenu depuis notre base de données des certificats de conformité

Spécifications
AutoclavableAutoclavable
Capacité16 oz, 500 ml
Taille du bouchon38-430 mm
Type de bouchonBouchon à vis (à commander séparément)
DescriptionFlacon carré gradué
Diamètre (impériale)2,9 in
Diamètre (impériale) intérieur de col1,1 in
Diamètre (métrique)74 mm carré
Diamètre (métrique) intérieur de col28 mm
GraduationsGraduations moulées
Hauteur (impériale)6,9 po
Hauteur (métrique)177 mm
Nbre par carton40
Nb par paquet20
Distribution par le bouchonNon
Capacité (impériale)200 ml (16 oz)
Capacité (métrique)500 ml
Certifications/ConformitéFabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1580 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure IncludedOui
CouleurTransparent
GraduatedOui
MatériauPC
BoucheÉtroit
Type de produitFlacon carré gradué
FormeCarré
StérilitéNon stérile
Unit SizeCase of 40