Search
Search

Passez à la LC préparative avec les colonnes HPLC Hypersil PREP C8 BDS qui offrent une sélectivité similaire à C18, mais avec une rétention réduite en échelle analytique et préparative.
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Format de colonne |
|---|---|---|---|---|
| 40110-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/16 po |
| 40103-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40105-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, standard |
| 40105-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne |
| 40110-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | Pré-colonne |
| 40110-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/16 po |
| 40110-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | Garde 1/8 po |
| 40110-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | Garde 1/8 po |
| 40110-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
| 40110-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, standard |
| 40110-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | Colonne préparative, Xtended Life |
Faites évoluer la méthode LC analytique à préparative avec la colonne HPLC préparative en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions, y compris une option pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit fixe uniforme. Avec une sélectivité similaire aux colonnes C18 et un ordre d’élution prévisible, les colonnes C8 avec désactivation de bases pour activité silanol réduite sont idéales pour les analytes avec une hydrophobicité moyenne ou lorsqu’une phase moins hydrophobe est nécessaire pour obtenir une rétention optimale. La faible hydrophobicité permet aux composés de s’éluer plus rapidement, produisant ainsi des séparations plus rapides.
Sélectivité similaire et rétention inférieure à celle des colonnes C18
Séparations plus rapides
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
Matériel XtendedLife
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client