Colonnes HPLC Hypersil™ PREP HS C18
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC Hypersil™ PREP HS C18

Optimisez la rétention et la charge avec les colonnes LC préparatives en phase inverse Hypersil PREP HS C18 qui offrent une capacité de charge élevée, adaptées aux applications USP-L1.

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)GranulométrieFormat de colonne
41010-259070A250 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
41003-05213050 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-05463050 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-102130100 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-104630100 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-152130150 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-154630150 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-252130250 mm2 mm3 μmColonne préparative, standard
41003-254630250 mm4,6 mm3 μmColonne préparative, standard
41005-05213050 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-05463050 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-059070A50 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-059270A50 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-059270XL50 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-102130100 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-104630100 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-109070A100 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-109270A100 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-109270XL100 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-152130150 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-154630150 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-159070A150 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-159270A150 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-159270XL150 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-159370A150 mm30 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-159370XL150 mm30 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-159570A150 mm50 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-159570XL150 mm50 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-252130250 mm2 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-254630250 mm4,6 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-259070A250 mm10 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-259270A250 mm20 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-259270XL250 mm25 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-259370A250 mm30 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-259370XL250 mm30 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41005-259570A250 mm50 mm5 μmColonne préparative, standard
41005-259570XL250 mm50 mm5 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-018823A8 mm10 mm10 μmPré-colonne
41010-019023A20 mm10 mm10 μmPré-colonne
41010-019323A30 mm10 mm10 μmGarde 1/16 po
41010-019323B30 mm10 mm10 μmGarde 1/8 po
41010-029323A30 mm20 mm10 μmGarde 1/16 po
41010-029323B30 mm20 mm10 μmGarde 1/8 po
41010-059070A50 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-059270A50 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-059270XL50 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-109070A100 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-109270A100 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-109270XL100 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-159070A150 mm10 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-159270A150 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-159270XL150 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-159370A150 mm30 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-159370XL150 mm30 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-159570A150 mm50 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-159570XL150 mm50 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-259270A250 mm20 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-259270XL250 mm25 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-259370A250 mm30 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-259370XL250 mm30 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
41010-259570A250 mm50 mm10 μmColonne préparative, standard
41010-259570XL250 mm50 mm10 μmColonne préparative, Xtended Life
Référence 41010-259070A
Prix (EUR)
-
Longueur (métrique):
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
Granulométrie:
10 μm
Format de colonne:
Colonne préparative, standard

Optimisez la rétention et la charge avec les colonnes HPLC préparatives en phase inverse Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS C18. Nos colonnes sont disponibles dans plusieurs dimensions : vous pouvez facilement mettre à l’échelle votre méthode analytique ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme. Ces colonnes à base de silice sont emballées avec des particules à surface élevée de taille de pores de 100 Å offrant une rétention C18, un excellent choix pour les petites molécules et les applications de purification de médicaments.

Excellent choix pour les applications courantes

  • Sélectivité du C18 (USP L1) - particule à surface élevée avec une taille de pores de 100 Å.
  • Stabilité de pH 2 à 9
  • Température maximale de 60°C.

Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Matériel XtendedLife

  • Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
  • Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.

Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.

Commandes spécifiques du client

  • Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécifications
Format de colonneColonne préparative, standard
Type de colonnePhase inverse
“End-capped”Oui
Pression max.4300 psi (295 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Phase stationnaireC18
Surface spécifique350 m²/g
Température60°C
Type d’USPL1
Taux de carbone15 %
Diamètre (métrique)10 mm
Longueur (métrique)250 mm
Granulométrie10 μm
PhasePhase inverse
Porosité100 Å
pH2 à 9
Unit SizeEach