Search
Search

| Référence | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Pression max. | Granulométrie |
|---|---|---|---|---|
| 41505-259570XL-R | 50 mm | 250 mm | 2000 psi (140 bars) | 5 μm |
| 41505-059270XL-R | 25 mm | 50 mm | 3500 psi (240 bars) | 5 μm |
| 41505-109270XL-R | 25 mm | 100 mm | 3500 psi (240 bars) | 5 μm |
| 41505-159270XL-R | 25 mm | 150 mm | 3500 psi (240 bars) | 5 μm |
| 41505-159370XL-R | 30 mm | 150 mm | 2200 psi (152 bars) | 5 μm |
| 41505-159570XL-R | 50 mm | 150 mm | 2000 psi (140 bars) | 5 μm |
| 41505-259270XL-R | 25 mm | 250 mm | 3500 psi (240 bars) | 5 μm |
| 41505-259370XL-R | 30 mm | 250 mm | 2200 psi (152 bars) | 5 μm |
Service de reconditionnement de colonnes XL
Choisissez le matériel XtendedLife lors de votre premier achat
Lorsque les performances de la colonne ne sont plus optimales, utilisez le service de reconditionnement XL :
Détails concernant la phase stationnaire
Sélectivité unique
Commandes spécifiques du client