Search
Search

Résolvez les énantiomères avec les colonnes HPLC Hypersil Chiral en mode de phase normale pour une purification fiable de votre composé cible.
| Référence | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Phase stationnaire |
|---|---|---|---|---|
| 42105-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42003-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT10UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT10UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT10UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | |
| 42003-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT3UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT3UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT3UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | |
| 42005-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT5UM100 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42005-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT5UM150 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42005-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| CHIRALKIT5UM250 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | |
| 42010-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42010-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42010-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42010-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42010-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Cellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42103-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42103-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42103-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42103-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42105-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42105-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42105-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42110-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42110-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42110-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42110-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42110-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) |
| 42203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42203-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
| 42210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | Tris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose |
Séparez une large gamme d’énantiomères avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, conçues pour les séparations de racémates neutres, acides et basiques en phase normale. Ces colonnes chirales peuvent garantir la satisfaction de vos besoins de purification en résolvant les mélanges racémiques et les contaminants potentiels afin que vous puissiez être sûr de la pureté de votre composé cible. Pour optimiser l’efficacité de la sélection, ces colonnes peuvent être commandées en kits contenant une colonne dans chacune de nos phases chirales. Toutes les colonnes sont disponibles en formats d’échelle analytique et préparative.
Séparez les énantiomères
Hypersil Chiral JT
Hypersil Chiral AT
Hypersil Chiral OT
Kits de colonnes chirales
Options matérielles pour colonnes HPLC - basées sur le diamètre interne (D.I.) de la colonne et les besoins en performances de colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
Commandes spécifiques au client