Colonnes HPLC Hypersil™ Chiral
Thermo Scientific™

Colonnes HPLC Hypersil™ Chiral

Résolvez les énantiomères avec les colonnes HPLC Hypersil Chiral en mode de phase normale pour une purification fiable de votre composé cible.

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceLongueur (métrique)Diamètre (métrique)GranulométriePhase stationnaire
42105-259070A250 mm10 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42003-05463050 mm4,6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT10UM100100 mm4,6 mm10 μm
42003-104630100 mm4,6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT10UM150150 mm4,6 mm10 μm
42003-154630150 mm4,6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT10UM250250 mm4,6 mm10 μm
42003-254630250 mm4,6 mm3 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT3UM100100 mm4,6 mm3 μm
42005-104630100 mm4,6 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT3UM150150 mm4,6 mm3 μm
42005-154630150 mm4,6 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT3UM250250 mm4,6 mm3 μm
42005-254630250 mm4,6 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT5UM100100 mm4,6 mm5 μm
42005-259070A250 mm10 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT5UM150150 mm4,6 mm5 μm
42005-259270A250 mm20 mm5 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
CHIRALKIT5UM250250 mm4,6 mm5 μm
42010-104630100 mm4,6 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42010-154630150 mm4,6 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42010-254630250 mm4,6 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42010-259070A250 mm10 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42010-259270A250 mm20 mm10 μmCellulose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42103-05463050 mm4,6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42103-104630100 mm4,6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42103-154630150 mm4,6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42103-254630250 mm4,6 mm3 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42105-104630100 mm4,6 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42105-154630150 mm4,6 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42105-254630250 mm4,6 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42105-259270A250 mm20 mm5 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42110-104630100 mm4,6 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42110-154630150 mm4,6 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42110-254630250 mm4,6 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42110-259070A250 mm10 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42110-259270A250 mm20 mm10 μmAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
42203-104630100 mm4,6 mm3 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42203-154630150 mm4,6 mm3 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42203-254630250 mm4,6 mm3 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42205-104630100 mm4,6 mm5 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42205-154630150 mm4,6 mm5 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42205-254630250 mm4,6 mm5 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42205-259070A250 mm10 mm5 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42210-104630100 mm4,6 mm10 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42210-154630150 mm4,6 mm10 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42210-254630250 mm4,6 mm10 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
42210-259070A250 mm10 mm10 μmTris-(4-Méthylbenzoyl)-Cellulose
Référence 42105-259070A
Prix (EUR)
-
Longueur (métrique):
250 mm
Diamètre (métrique):
10 mm
Granulométrie:
5 μm
Phase stationnaire:
Amylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)

Séparez une large gamme d’énantiomères avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral, conçues pour les séparations de racémates neutres, acides et basiques en phase normale. Ces colonnes chirales peuvent garantir la satisfaction de vos besoins de purification en résolvant les mélanges racémiques et les contaminants potentiels afin que vous puissiez être sûr de la pureté de votre composé cible. Pour optimiser l’efficacité de la sélection, ces colonnes peuvent être commandées en kits contenant une colonne dans chacune de nos phases chirales. Toutes les colonnes sont disponibles en formats d’échelle analytique et préparative.

Séparez les énantiomères

Hypersil Chiral JT

  • Excellent point de départ pour le développement de méthodes.
  • Procédé chimique : silice modifiée à tris-(4-méthylbenzoyl)-cellulose.
  • USP L80.

Hypersil Chiral AT

  • La plus grande généralité de toutes les phases chirales.
  • Aucun anneau aromatique nécessaire.
  • Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
  • Procédé chimique : silice modifiée à l’amylose tris-3,5-diméthylphénylcarbamate.
  • USP L51.

Hypersil Chiral OT

  • Phases chirales très polyvalentes.
  • Aucun anneau aromatique nécessaire.
  • Aucune inversion de l’ordre d’élution possible.
  • Procédé chimique : silice modifiée à tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate) de cellulose.
  • USP L40.

Kits de colonnes chirales

  • Contient trois colonnes, une de Hypersil Chiral JT, de Hypersil Chiral AT et de Hypersil Chiral OT.

Options matérielles pour colonnes HPLC - basées sur le diamètre interne (D.I.) de la colonne et les besoins en performances de colonne.

Matériel à bride standard et filetage standard

  • Conçus pour des applications standard, conditionnés d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
  • Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
  • Matériel de fixation standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
  • Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.

Commandes spécifiques au client

  • Il existe de nombreuses autres phases stationnaires chirales (CSP’S) disponibles auprès de Thermo Scientific, y compris les phases de type brosse immobilisées. Si vous souhaitez obtenir une phase stationnaire Thermo Scientific que vous utilisez actuellement à l’échelle préparative ou pour discuter d’une phase spécifique qui n’est pas répertoriée ci-dessus, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
  • Veuillez contacter le service client pour des commandes spécifiques au client.
  • Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécifications
Format de colonneColonne préparative et colonne analytique, standard
Type de colonneSéparation chirale
“End-capped”No
Pression max.3 700 psi (255 bars)
Matériau de remplissageSilice sphérique, entièrement poreuse
Phase stationnaireAmylose-tris-(3,5-diméthylphényl-carbamate)
Surface spécifique30 m²/g
TempératureTempérature ambiante
Type d’USPL51
Diamètre (métrique)10 mm
Longueur (métrique)250 mm
Granulométrie5 μm
PhaseSéparation chirale
Porosité1000 Å
Unit SizeEach