Search
Search

| Référence | Couleur | Matériau | Dureté | NoperPack |
|---|---|---|---|---|
| 6A20CBT3 | Noir, Gris, Gray | Butyle / PTFE | 50 shore | |
| 6A20ST1 | Blanc, Beige | Silicone, PTFE | 45 shore | |
| 6A20ST1F | Blanc, Beige | Silicone, PTFE | 45 shore | |
| 6A20ST1T | Blanc, Beige | Silicone, PTFE | 45 shore |
Remplacez vos septa usés par les septa Thermo Scientific™ SureSTART™ de 20 mm (niveau 2). Les produits de niveau 2 sont conçus pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi différentes formats de septa polyvalents en silicone / PTFE fabriqués avec des valeurs shore de 45 pour réduire les problèmes liés aux aiguilles de l’échantillonneur automatique.
Nos septa de niveau de performance 2 sont fabriqués et testés pour garantir un faible saignement, une robustesse et une reproductibilité des résultats pour vos analyses GC-MS et LC-MS courantes.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.