Flacons à sertir en verre de 2 ml SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Thermo Scientific™

Flacons à sertir en verre de 2 ml SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2

Choisissez les flacons à sertir en verre SureSTART™ de 2 ml, de niveau 2 de performance, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceMatériauNb par paquet
6ACV11-2PVerre ambré100/paquet
6ACV11-1PVerre transparent100/paquet
6ACV11-1PFVerre transparent5000/paquet
6ACV11-1PTVerre transparent1000/paquet
6ACV11-2PFVerre ambré5000/paquet
6ACV11-2PTVerre ambré1000/paquet
Référence 6ACV11-2P
Prix (EUR)
23,96
Pack of 100
Matériau:
Verre ambré
Nb par paquet:
100/paquet
Prix (EUR)
23,96
Pack of 100

Choisissez les flacons à sertir en verre de 2 ml Thermo Scientific™ SureSTART™, niveau 2 de performance, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit utilisant des systèmes GC, HPLC/UHPLC et des systèmes MS à quadripôle simple ou triple. Utilisez ces flacons pour les applications AQ/CQ de routine, lorsque les niveaux d’analyte sont atteignables ou proches du niveau de détection de la méthode. Ils ont une très faible teneur en métaux et en substances extractibles et lixiviables et respectent des normes élevées afin de pouvoir répondre à vos exigences réglementaires. Ils sont certifiés conformes aux spécifications pour garantir leurs dimensions physiques et leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.

Caractéristiques

  • Disponibles en verre transparent et ambré
  • Conforme à toutes les exigences de pharmacopée en vigueur aux États-Unis, en Europe et au Japon
  • Utilisez des bouchons à sertir de 11 mm et des septa pour sceller ces flacons
  • Utilisez des pinces à sertir et à dessertir électroniques ou manuelles Thermo Scientific pour sceller et desceller vos bouchons à sertir
  • Achetez en vrac pour plus d’économies

Flacons de niveau 2 de performance – pour les applications à haut débit

  • Identifiés par deux vagues sur le flacon
  • Étiquette inscriptible pratique
  • Conviennent aux applications GC, HPLC/UHPLC et de spectrométrie de masse (MS)

Certifiés conformes aux spécifications

  • Tous les flacons Thermo Scientific SureSTART sont vérifiés sur le plan dimensionnel
  • Inspection optique et par jauge automatisée afin d’assurer les dimensions et tolérances critiques
  • Uniformes et sans défaut

Traçables par lots

  • 100 % traçables tout au long du procédé de fabrication
  • Certificat de conformité disponible sur demande par numéro de lot

À propos des flacons, bouchons, inserts et kits Thermo Scientific SureSTART

Les flacons et bouchons SureSTART sont disponibles en trois niveaux de performance. Vous pouvez désormais choisir les produits qui répondent le mieux à vos besoins en termes d’analyse, de performance ou de budget.

  • Les flacons et bouchons de niveau 1 sont adaptés aux applications quotidiennes et conviennent aux applications AQ/CQ utilisant des détecteurs de noyau.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 2 sont destinés aux applications à haut débit. Ces flacons ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour fournir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu.
  • Les flacons, bouchons, inserts et kits de niveau 3 sont destinés aux applications hautes performances. Le niveau 3 est conçu pour vos échantillons et analytes les plus précieux sujets à l’adsorption du verre afin d’obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour vos analyses les plus exigeantes.
Spécifications
Type de baseBase plate
Certifications/ConformitéSpécification certifiée
Hauteur (métrique)32 mm
NiveauLevel 2
Nb par paquet100/paquet
Type de produitFlacon en verre à sertir de 2 ml, niveau 2
Taille (métrique) de l’ouverture11 mm
Volume (métrique) résiduel170 μl
Volume (métrique) total2 mL
Volume (Metric) Usable1,5 ml
Type de bouchonBouchon à sertir
Marking SpotOui
MatériauVerre ambré
Gamme de produitsSureSTART niveau 2
Volume (métrique)2 mL
Unit SizePack of 100