Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Le produit réel peut varier
Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2
Thermo Scientific™

Kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA SureSTART™, applications à haut débit de niveau 2

Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceVolume (métrique)CouleurTaille du bouchonSeptum
6AK20COTAS20 mlTransparent24 mmSilicone/PTFE
6AK12ACT12 mLAmbré15 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK12CCT12 mLTransparent15 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK16ACT16 mLAmbré18 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK16CCT16 mLTransparent18 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK20ACTAS20 mLAmbré24 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK20CCTAS20 mLTransparent24 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK40ACT40 mLAmbré24 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK40AOTAS40 mLAmbré24 mmSilicone transparent / PTFE blanc
6AK40CCT40 mLTransparent24 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK40COTAS40 mLTransparent24 mmSilicone transparent / PTFE blanc
6AK4ACT4 mLAmbré13 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK4CCT4 mLTransparent13 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK8ACT8 mLAmbré15 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
6AK8CCT8 mLTransparent15 mmMousse de polyéthylène blanc / PTFE blanc
Référence 6AK20COTAS
Prix (EUR)
100,95
Pack of 100
Volume (métrique):
20 ml
Couleur:
Transparent
Taille du bouchon:
24 mm
Septum:
Silicone/PTFE
Prix (EUR)
100,95
Pack of 100

Assurez-vous que vos analyses environnementales répondent aux réglementations gouvernementales grâce à nos kits de flacons et bouchons à vis certifiés EPA Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 2. Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi une variété de kits contenant des flacons à visser en verre transparent ou ambré et des bouchons en polypropylène ouverts ou fermés avec septa en silicone / PTFE ou en mousse de polyéthylène / PTFE conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique.

Flacons EPA de niveau 100
Nos flacons EPA de niveau 100 sont traités et conditionnés selon un système de gestion de la qualité ISO strict. Les produits de niveau 100 ne sont ni certifiés, ni pré-nettoyés. Chaque boîte de produits est pourvue d’une étiquette portant son numéro de fabrication et d’un scellé inviolable, afin de garantir la fiabilité de la chaîne de conservation.

Kits certifiés conformes aux spécifications
Pour les analyses quotidiennes
Tous les produits SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre procédé de fabrication.

Niveaux de performances SureSTART

• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.

• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.

• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.

Spécifications
Certifications/ConformitéSpecification Certified, EPA Level 100
Couleur de bouchonBlanc
Matériau du bouchonPolypropylène
Taille du bouchon24 mm
Couleur (joint)Clear/White
Diamètre (métrique) interne28 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture15 mm
Dureté50 shore
Hauteur (métrique)57 mm
Comprend100 flacons et bouchons
Type de produitKit de flacons et bouchons certifiés EPA, niveau 2
Septa Size (Metric)24 mm
SeptumSilicone/PTFE
Taille (métrique) de l’ouverture24 mm
Épaisseur (métrique)3.3 mm
Type de flacon20 mL Screw Glass Vial, Level 2
Volume (métrique) total20 mL
Type de bouchonScrew Cap, Open Top
CouleurTransparent
Marking SpotNo
MatériauGlass
Gamme de produitsSureSTART niveau 2
Volume (métrique)20 ml
Unit SizePack of 100