Search
Search

| Référence | Couleur | Septum | Dureté | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 6ARC11RRT1C | Transparent | Silicone rouge / PTFE transparent | 60 shore | 100/paquet |
| 6ARC11NRT1 | Bleu | Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore | 100/paquet |
| 6ARC11SPI1 | Bleu | Silicone blanc/Polyimide rouge | 45 shore | 100/paquet |
| 6ARC11NRT1F | Bleu | Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore | 5 000/paquet |
| 6ARC11NRT1R | Rouge | Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore | 100/paquet |
| 6ARC11NRT1RT | Rouge | Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore | 1 000/paquet |
| 6ARC11NRT1T | Bleu | Caoutchouc naturel / TEF transparent | 60 shore | 1 000/paquet |
| 6ARC11ST1 | Bleu | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 100/paquet |
| 6ARC11ST1F | Bleu | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 5 000/paquet |
| 6ARC11ST1R | Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | 55 shore | 100/paquet |
| 6ARC11ST1RF | Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | 55 shore | 5 000/paquet |
| 6ARC11ST1RT | Rouge | Silicone blanc / PTFE rouge | 55 shore | 1 000/paquet |
| 6ARC11ST1T | Bleu | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 1 000/paquet |
| 6ARC11ST1C | Transparent | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 100/paquet |
| 6ARC11ST1B | Noir | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 100/paquet |
| 6ARC11ST1OR | Orange | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 100/paquet |
| 6ARC11ST1ORT | Orange | Silicone blanc / PTFE rouge | 45 shore | 1 000/paquet |
| 6ARC11-P | Transparent | PTFE vierge blanc | 53 Shore | 100/paquet |
| 6ARC11RRT1 | Bleu | Silicone rouge / PTFE transparent | 60 shore | 100/paquet |
Utilisez les bouchons à clipser de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ avec des flacons à clipser dotés d’une ouverture de 11 mm, comme nos flacons à clipser en verre SureSTART de 2 ml (niveau 2). Choisissez des produits de niveau 2 pour les applications à haut débit, lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles. Choisissez parmi les bouchons souples en polyéthylène avec une fonctionnalité de double encliquetage qui garantit un joint étanche. Nos bouchons à clipser comprennent des septa en silicone / PTFE ou en caoutchouc / TEF de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique.
Nos bouchons de niveau 2 de performance sont fabriqués et testés pour garantir un faible saignement, une robustesse et une reproductibilité des résultats pour vos analyses GC-MS et LC-MS courantes.
Niveaux de performances SureSTART
• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.
• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.
• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.
Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.