Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Le produit réel peut varier
Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200
Thermo Scientific™

Accessoires pour spectrophotomètre SPECTRONIC™ 200

Accessoires pour le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceType
840-250700Compartiment d’échantillons de remplacement
222-265600Portoir pour cuves
840-250500Porte-cuve
840-250600Porte-cuve cylindrique
269-268100Affiche sur le spectre UV-Vis
840-253100Étalons SPECTRONIC
840-234000Imprimante thermique
Référence 840-250700
Prix (EUR)
-
Type:
Compartiment d’échantillons de remplacement
Accessoires pour le spectrophotomètre Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200
Le système SPECTRONIC 200 est un spectrophotomètre robuste et simple d’utilisation qui convient parfaitement aux applications de routine. Doté d’un logiciel intégré commandé par un pavé de navigation intuitive et d’un écran couleur, il offre des fonctions au-delà de toute attente.

Conception pratique et robuste

  • Dénué de composants internes : pas de pièces susceptibles de s’user
  • Compartiment à échantillons amovible : nettoyage facile
  • Construction en polymère : résiste à la corrosion des acides ou des solutions oxydantes
  • Pavé de navigation et menus à l’écran : grande facilité d’utilisation pour tout utilisateur
  • Faible encombrement : gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Portoirs de cuves sur les faces latérales du compartiment à échantillon : favorise le suivi des échantillons
  • Pas de câble d’ordinateur ou de câble série requis : l’instrument se branche simplement et est prêt à effectuer la mesure

Outil parfait pour toutes les mesures spectroscopiques de routine

  • Grand écran LCD lumineux à angle réglable : affichage plus visible
  • Compartiment à échantillons standard : accueille des cuvettes de 10 x 10 mm et des tubes à essai de 25 mm (1 po) de diamètre maximum
  • Système optique protégé de la lumière ambiante : possibilité de mesure des tubes à essai avec le couvercle ouvert
  • Mode d’analyse : permet de programmer des méthodes standard
  • Impressions d’écran : enregistrement des données pour l’archivage
  • Dosage avec un seul facteur ou jusqu’à quatre points d’étalonnage : confiance dans les résultats
  • Logiciel Thermo Scientific VISIONlite5 disponible pour votre ordinateur : pilotage de l’instrument, manipulation des données, stockage et gestion des rapports imprimés

Vous n’êtes pas prêt à vous défaire de votre vieux modèle Thermo Scientific Spec 20 or GENESYS 20

  • Le spectrophotomètre SPECTRONIC 200 reproduira l’interface et les commandes de l’instrument auquel vous êtes habitué, pour une intégration en douceur dans votre laboratoire
Logiciel VISIONlite5 — La tarification dégressive selon le volume commence à huit exemplaires et est disponible sur demande.
Spécifications
À utiliser avec (équipement)Spectrophotomètres SPECTRONIC 200/200E
CapacitéTube à essai et cuve de 10 mm
TypeCompartiment d’échantillons de remplacement
Unit SizeEach