Tubos de perfil bajo, tiras de 8, blanco
Thermo Scientific™

Tubos de perfil bajo, tiras de 8, blanco

Las tiras de 8 tubos de perfil bajo Thermo Scientific blancas, reducen el «espacio muerto» entre la tapa calentada delMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB0771W120 strips
Número de catálogo AB0771W
Precio (MXN)
-
Cantidad:
120 strips
Pedido a granel o personalizado
Las tiras de 8 tubos de perfil bajo Thermo Scientific blancas, reducen el «espacio muerto» entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 µl.Contenido: 10 paquetes de 12 tiras.

Características de las tiras Thermo Scientific de 8 tubos de perfil bajo

• Aptas para bloques de termocicladores de 0,2 ml
• El color blanco es ideal para ensayos basados en luminiscencia
• Capacidad máxima de 150 µl cuando están cerrados
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de la PCR
• Lengüetas del extremo A–H etiquetadas (8 tiras)
• Sellables con tiras de tapones planos, abovedados y ultratransparentes

Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Tubos de perfil bajo y tapones abovedados, tiras de 8
Tubos de perfil bajo y tapones abovedados, tiras de 8, varios colores
Tubos de perfil bajo y tapones planos, tiras de 8
Tubos de perfil bajo y tapones planos, tiras de 8, varios colores
Tubos de perfil bajo y tapones ultra transparentes, tiras de 8
Tubos de perfil bajo (blanco) y tapones ultra transparentes, tiras de 8
Tubos de perfil bajo y tapones abovedados, tiras de 12
Tubos de perfil bajo y tapones planos, tiras de 12
Tubos de perfil bajo, tiras de 8
Tubos de perfil bajo, tiras de 12
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de ausencia de ADN y ARNasas
Para utilizar con (equipo)Termocicladores
Formato120 tubos de tiras
Cantidad120 strips
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Volumen de trabajo (métrico)0,1 mL
Tipo de tapónNo se incluye
ColorBlanco
MaterialPolipropileno
Tipo de producto8 tiras
EsterilidadNo estéril
Volumen (métrico)0,15 mL
Unit SizeEach