VersiPlate PCR Strip Tube Plate, 96-well, low profile
Thermo Scientific™

VersiPlate PCR Strip Tube Plate, 96-well, low profile

La placa de tubos en tiras para PCR Thermo Scientific VersiPlate, de 96 pocillos y perfil bajo es única, conMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB180025 placas
Número de catálogo AB1800
Precio (EUR)
171,00
Each
Cantidad:
25 placas
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
171,00
Each
La placa de tubos en tiras para PCR Thermo Scientific VersiPlate, de 96 pocillos y perfil bajo es única, con cada tira de ocho tubos enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.

Características

• Manipulación más sencilla de las muestras, ya que se pueden manejar varias tiras de muestras simultáneamente
• Menos residuos de consumibles porque solo hay que extraer el número necesario de tiras. El resto se guarda para el siguiente experimento.
• Se pueden utilizar en instrumentos con o sin VersiFrame.
• El marco de policarbonato reutilizable puede servir como gradilla útil para una placa VersiPlate o cualquier cantidad de tubos en tiras de perfil bajo. Además, simplifica la carga de muestras en los termocicladores.
• El formato de perfil bajo de la VersiPlate tiene un menor volumen muerto, lo que reduce la evaporación de la muestra.
• Disponible en blanco, lo que mejora la reflexión de señal, reduce la variación y aumenta la sensibilidad de los ensayos de qPCR
• Volumen de llenado máximo de 0,2 ml
• Se puede utilizar con todas las alfombrillas, tiras de tapones, y películas y cierres adhesivos y térmicos Thermo Scientific VersiCap.™

Aplicaciones

• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Placa de tubos en tiras para PCR VersiPlate, 96 pocillos, perfil bajo, blanca
Marco VersiPlate, 96 pocillos, con faldón, blanco
Alfombrilla VersiCap, 96 pocillos, tiras de tapones abovedados
Alfombrilla VersiCap, 96 pocillos, tiras de tapones planos
Alfombrilla VersiCap, 96 pocillos, tiras de tapones ultratransparentes
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 placas
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Volumen del pocillo (métrico)0,2 mL
Volumen de trabajo (métrico)0,2 mL
Código de barrasSin código de barras
ColorTransparente
MaterialPolicarbonato
N.° de pocillos96
Línea de productosVersiPlate
Unit SizeEach