Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, blanco
Thermo Scientific™

Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, blanco

Placa con faldón completo de 96 pocillos Thermo Scientific: el marco de faldón completo característico de la robótica proporciona unaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AB2800W25 plates
Número de catálogo AB2800W
Precio (MXN)
-
Cantidad:
25 plates
Pedido a granel o personalizado
Placa con faldón completo de 96 pocillos Thermo Scientific: el marco de faldón completo característico de la robótica proporciona una superficie uniforme para el agarre de los brazos robóticos. El diseño SuperPlate es cuatro veces más resistente que las placas de polipropileno estándar gracias a un diseño mejorado y a un polímero especialmente seleccionado que minimiza la deformación durante el ciclo térmico y después del sellado térmico. Las placas tienen paredes finas para reducir la evaporación y una esquina recortada en la ubicación H1. Utilice estas placas blancas de 96 pocillos con faldón completo en aplicaciones de qPCR.

Características de las placas de 96 pocillos con faldón completo para instrumentos robóticos:

• Tamaño ANSI:SBS y apilable para su uso en sistemas automatizados
• SuperPlate proporciona 4 veces más rigidez para una manipulación robótica superior
• Perfil bajo para reducir el espacio muerto y aumentar la eficacia de las PCR
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protección frente a la evaporación
• Las paredes de pocillos finos y uniformes proporcionan una transferencia de calor máxima y uniforme para obtener un rendimiento igual de alto de todas las muestras
• Volumen máximo de pocillo de 0,2 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
• Esquina recortada: H1

Aplicaciones

• qPCR/PCR en tiempo real

Productos relacionados
Placa de PCR, 96 pocillos, robótica
Placa de PCR, 96 pocillos, robótica, blanca
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, azul
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, verde
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, morada
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, roja
Placa de PCR SuperPlate, 96 pocillos, perfil bajo, con faldón, amarilla
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Para utilizar con (equipo)Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Envase25 placa
Tipo de productoMicroplaca de PCR
Cantidad25 plates
Velocidad de reacciónPerfil bajo
Estilo de faldaCon faldón
Volumen de trabajo (métrico)0,2 mL
Código de barrasSin código de barras
ColorBlanco
MaterialPolipropileno
N.° de pocillos96
Línea de productosSuperPlate
Unit SizeEach