LeukoLOCK™ Total RNA Isolation System
Invitrogen™

LeukoLOCK™ Total RNA Isolation System

LeukoLOCK™トータルRNA単離システムは、全血の細胞分画、トータルRNAの安定化、白血球集団からの抽出を行う革新的な手法です。このキットは、LeukoLOCK™分画および安定化キット(別途購入可能、カタログ番号AM1933)とLeukoLOCK™トータルRNA単離キットで構成されています。•数分で全血から白血球を分画します•詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
AM192320 preps
製品番号(カタログ番号) AM1923
価格(JPY)
115,400
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
192,400
割引額 77,000 (40%)
Each
数量:
20 preps
LeukoLOCK™トータルRNA単離システムは、全血の細胞分画、トータルRNAの安定化、白血球集団からの抽出を行う革新的な手法です。このキットは、LeukoLOCK™分画および安定化キット(別途購入可能、カタログ番号AM1933)とLeukoLOCK™トータルRNA単離キットで構成されています。

•数分で全血から白血球を分画します
• 白血球からトータルRNAを抽出します
• 追加のグロビン低減ステップは不要です
• RNAを安定化して発現プロファイルを維持します
• 白血球を室温で数日間保持します

LeukoLOCK™システムは、ヒト血液での使用に対して最適化されています。血液は細胞情報が格納されている場所ですが、全血から調製されたRNAに含まれるグロビンmRNAは、下流の発現プロファイリングアプリケーションに干渉する可能性があります。LeukoLOCK™システムは、全血から白血球を単離するフィルターベースの白血球除去技術と、フィルター上の細胞を安定化させるRNAlater™ソリューションを採用しています。赤血球を取り除くことにより、取り込まれた白血球から精製されるRNAからは、本質的にグロビンmRNAが除去されることになるため、発現プロファイリングなどのアプリケーションにおけるサンプルの有用性が改善されます(図を参照)。

白血球の捕捉と安定化
抗凝固処理された9~10 mLの血液サンプルがLeukoLOCK™フィルターを通過すると、全白血球集団を捕捉しながら、赤血球(網状赤血球を含む)、血小板、血漿を除去します。フィルターは、リン酸緩衝生理食塩水で洗い流した後でRNAlater™溶液で洗浄することで、回収した白血球中のRNAを安定化させます(プロトコル概略図を参照)。RNAは直ちに単離することもできますが、安定化した細胞を室温で数日間、または–20℃あるいは–80℃で長期保管することもできます(図を参照)。

RNA単離
RNAを精製するには、まず回収した細胞をグアニジンチオシアン酸ベースの溶液で破壊します。この溶液により、RNAを放出しながら、同時にヌクレアーゼが不活性化されます。細胞ライセートが回収され、プロテイナーゼKで短時間処理されます。その後、MagMAX™磁気ビーズベースの技術を使用した洗浄によってライセートから精製され、TURBO DNase™によるDNase処理を行った後で、最終的なクリーンアップが行われます。

発現解析
精製されたRNAは、定量的RT-PCRおよびマイクロアレイ発現解析の両方によって、信頼性の高いトランスクリプトームプロファイリングに適合していることが検証されています(図を参照)。一般的に使用されている血中RNAの単離手順で処理されたRNAと比較して、LeukoLOCK™システムで単離されたRNAは、増幅後により長い中央値を持つaRNAを生成し、グロビンmRNAを除去する抽出後のステップを追加で実施しなくても、より高い割合の存在コールをもたらします(図を参照)。グロビンaRNAは、全血トータルRNAのaRNAピークのうち25~40%を占めています。そのため、不要なグロビン転写物を除去する方法では、トータルRNAの収率が明らかに低くなります。LeukoLOCK™による精製後に増幅されたRNAは、競合するグロビン転写物が劇的に減少するため、より高いアレイ感度を提供します。

キット収量
回収率はドナーごとに異なりますが、通常は、全血9~10 mLあたり10~20 µgのRNAになります(図を参照)。LeukoLOCK™システムを使用して回収したRNAに含まれる網状赤血球由来のαおよびβグロブリンmRNAは、典型的な未分画全血のRNAサンプル中に存在する10分の1未満の量です。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
最終産物タイプトータルRNA
使用対象(アプリケーション)マイクロアレイ解析、リアルタイム定量PCR(qPCR)、逆転写酵素PCR(RT-PCR)、ヌクレアーゼ保護アッセイ、ノーザンブロッティング、cDNAライブラリ構築
高スループット適合性ハイスループット非対応(手動)
反応数20プレップ
調製スケール1 ml超の血液サンプル(大規模)
製品ラインAmbion、LeukoLOCK
数量20 preps
出発物質量最大10 mlの全血
Isolation Technology白血球捕捉フィルター, 磁気ビーズ
サンプルタイプ細胞, 血液
TargetトータルRNA
Unit SizeEach
組成および保存条件
1X PBS pH 7.4、RNAlater™溶液、ゴム製セプタムキャップ、白色スリップコネクタ、トランスファースパイク、LeukoLOCK™フィルター、溶出液、LeukoLOCK™溶解/結合溶液、LeukoLOCK™pH調整溶液、処理チューブ、洗浄溶液1濃縮液、洗浄溶液2⁄3濃縮液、ヌクレアーゼ不含の水は室温で保存します。RNA結合ビーズは4℃で保存します。1X LeukoLOCK™DNaseバッファー、プロテイナーゼK、およびTURBO™DNaseは-20℃で保存します。

よくあるご質問(FAQ)

Can I isolate total RNA (including miRNA) using the LeukoLOCK Total RNA Isolation System?

Yes. You will need to follow the alternate protocol, available in the following link.

Can I use heparin for blood collection instead of EDTA when using the LeukoLOCK Total RNA Isolation System?

We have processed blood stored with heparin with the LeukoLOCK Total RNA Isolation System. The RNA looks fine. But we have not tested it for any downstream applications. We discourage your use of heparin, as heparin notoriously inhibits downstream applications such as RT-PCR.

Is the LeukoLOCK Total RNA Isolation System compatible with PAXgene tubes?

No, they are based on different chemistries.

Can I use the LeukoLOCK Total RNA Isolation System for monkey or rodent blood?

The LeukoLOCK Total RNA Isolation System has been tested only for human blood.

Can I use the LeukoLOCK Total RNA Isolation System with less than 3 mL of human blood?

No. The kit has not been validated for less than 3 mL of human blood. It is best to use 9-10 mL blood.