Bouchons à sertir de 11 mm SureSTART™, analyses quotidiennes de niveau 1
Thermo Scientific™

Bouchons à sertir de 11 mm SureSTART™, analyses quotidiennes de niveau 1

Green features
Choisissez les bouchons à sertir de 11 mm Thermo Scientific™ SureSTART™ de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceSeptumDuretéÉpaisseur (métrique)Quantité
CHCC11-10FCaoutchouc naturel / TEF transparent60 shore1 mm5 000/paquet
CHCC11-10Caoutchouc naturel / TEF transparent60 shore1 mm100/paquet
CHCC11-10TCaoutchouc naturel / TEF transparent60 shore1 mm1 000/paquet
CHCC11-30Silicone blanc / PTFE rouge45 shore1,3 mm100/paquet
CHCC11-30TSilicone blanc / PTFE rouge45 shore1,3 mm1 000/paquet
CHCC11-30FSilicone blanc / PTFE rouge45 shore1,3 mm5 000/paquet
Référence CHCC11-10F
Prix (EUR)
486,66
Case of 5000
Septum:
Caoutchouc naturel / TEF transparent
Dureté:
60 shore
Épaisseur (métrique):
1 mm
Quantité:
5 000/paquet
Prix (EUR)
486,66
Case of 5000

Utilisez des bouchons à sertir Thermo Scientific™ SureSTART™ de 11 mm avec flacons à sertir dotés d’une ouverture de 11 mm, y compris nos flacons à sertir en verre SureSTART de 2 ml (niveau 1). Choisissez les bouchons de niveau 1 pour des produits approuvés pour la chromatographie, au coût optimisé, adaptés aux analyses quotidiennes et compatibles avec tous les types d’instruments. Choisissez parmi les bouchons en aluminium avec septa en silicone / PTFE ou en caoutchouc / TEF de différentes valeurs de dureté, conçus pour réduire les problèmes liés à l’aiguille de l’échantillonneur automatique. Utilisez les pinces à sertir et les décapsuleurs électroniques et manuels Thermo Scientific™ pour faciliter l’application et le retrait des bouchons à sertir.

Nos bouchons de niveau 1 sont économiques et leur qualité est testée pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes.

Niveaux de performances SureSTART

• Niveau 1 : Analyse quotidienne
Approuvés pour la chromatographie
Les produits SureSTART de niveau 1 sont peu onéreux, adaptés à tous les types d’instruments et testés pour garantir les performances, la sécurité des échantillons et la reproductibilité dont vous avez besoin pour les analyses quotidiennes. Ils constituent une solution idéale pour vérifier la présence et la quantification des composés à l’aide de techniques de détection telles que les UV, les RI et les FID.

• Niveau 2 : Analyse à haut débit
Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont requises
Les produits SureSTART de niveau 2 ont une très faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables pour garantir leur conformité aux normes strictes que vous devez respecter pour répondre aux exigences réglementaires. Ces produits sont conçus pour les analyses de routine et fournissent des données de haute qualité grâce à un flux de travail ininterrompu.

• Niveau 3 : Haute performance
Lorsque la sensibilité est essentielle
Les produits SureSTART de niveau 3 sont conditionnés dans des salles blanches pour les protéger des conditions environnementales. Ils contiennent une faible teneur en métal et en substances extractibles et lixiviables afin de garantir une sensibilité et une sélectivité homogènes et reproductibles pour les analytes les plus difficiles. Ces produits vous garantissent des performances de méthode optimales et des niveaux élevés de sécurité et d’intégrité des échantillons.

Tous les flacons, bouchons et septa SureSTART sont certifiés conformes aux spécifications des paramètres physiques dans le cadre de notre processus de fabrication.

Spécifications
ACT LabelYes
Certifications/ConformitéSpécification certifiée
Taille du bouchon11 mm
À utiliser avec (équipement)Flacons à sertir de 11 mm
Concept écologiqueYes - Recyclable packaging
Dureté60 shore
NiveauLevel 1
Type de produitÀ sertir, niveau 1
SeptumCaoutchouc naturel / TEF transparent
Épaisseur (métrique)1 mm
CouleurArgent
MatériauAluminium
Gamme de produitsSureSTART niveau 1
Quantité5 000/paquet
Unit SizeCase of 5000