Filtres pour seringues en PVDF Target2™
Thermo Scientific™

Filtres pour seringues en PVDF Target2™

Obtenez des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances interférentes et particules fines avant l’injection grâce à ces filtres pour seringue robustes en PVDF.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférencePorositéDiamètre (métrique)
F2504-60,2 μm4 mm
F2500-50,45 μm30 mm
F2500-60,2 μm30 mm
F2504-50,45 μm4 mm
F2513-50,45 μm17 mm
F2513-60,2 μm17 mm
Référence F2504-6
Prix (EUR)
154,70
Pack of 100
Porosité:
0,2 μm
Diamètre (métrique):
4 mm
Prix (EUR)
154,70
Pack of 100

L’ajout d’une étape de filtration à seringue avant l’injection permet non seulement d’obtenir des résultats plus cohérents et plus fiables, mais également de protéger les instruments délicats et de prolonger la durée de vie des colonnes. Disponibles en tailles et types de membrane variés pour répondre à tous les besoins de vos applications, les filtres pour seringue Thermo Scientific™ Target2™ produisent des extraits d’échantillons plus propres en éliminant les substances et particules fines perturbatrices. Les filtres pour seringue en PVDF Target2 sont utilisés pour la filtration biologique générale. Ils sont particulièrement bien adaptés aux applications recherchant une récupération élevée de protéines.

Les filtres à seringue Target2 constituent un choix idéal pour une utilisation générale en laboratoire. Robustes et fiables, ils offrent d’excellentes performances pour un prix attractif.

Performances exceptionnelles
  • Membranes et boîtiers à faible taux de matières extractibles garantissant qu’aucun contaminant présent sur le filtre ne s’ajoute à votre échantillon
  • Performances testées dans des conditions HPLC réelles
  • Produits de 30 mm qui supportent une pression nominale de 120 psi
  • Boîtiers fabriqués à partir de résines en polypropylène à faible teneur en substances extractibles, résistantes aux solvants et spécialement sélectionnées pour leur large compatibilité avec les matrices d’échantillons HPLC courantes
  • Capables de filtrer les solutions à des températures pouvant atteindre 100°C
Pratique et simple d’utilisation
  • Ces filtres pour seringues peuvent être stérilisés par autoclave à 125°C pendant 15 minutes
  • Entrée Luer Lock améliorée empêchant les fuites ; raccord de sortie de type Luer-slip mâle de taille standard pour faciliter le prélèvement du filtrat
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécifications
Certifications/ConformitéLes boîtiers des filtres pour seringue en polypropylène Target sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520. Membrane : PVDF certifié HPLC.
CouleurNoir
Diamètre (métrique)4 mm
Diamètre (métrique) de la membrane4 mm
À utiliser avec (application)HPLC, SPE
Volume mort (après purge de l’air)< 15 μl
Matériau de boîtiersPolypropylène
PréfiltreNon
Pression nominale75 psi
Gamme de produitsTarget2
Quantité100/Pk.
TypeFiltre pour seringue
Volume (métrique)< 15 μl (maintien)
JetableOui
Matériau (membrane)PVDF
Porosité0,2 μm
StérilitéNon stérile
Unit SizePack of 100