Anza™ 10-Pack Starter Kit
Invitrogen™

Anza™ 10-Pack Starter Kit

El kit básico de 10 paquetes Invitrogen™ Anza™ incluye las 10 enzimas de restricción comunes, 2 enzimas modificadoras de ADNMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
IVGN30061 kit
Número de catálogo IVGN3006
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 kit
El kit básico de 10 paquetes Invitrogen™ Anza™ incluye las 10 enzimas de restricción comunes, 2 enzimas modificadoras de ADN y los tampones que se enumeran a continuación:

• Anza™ 11 EcoRI
• Anza™ 5 BamHI
• Anza™ 1 NotI
• Anza™ 16 HindIII
• Anza™ 12 XbaI
• Anza™ 8 XhoI
• Anza™ 3 BcuI (isoesquizómero para SpeI)
• Anza™ 10 DpnI
• Anza™ 19 BglII
• Anza™ 26 Eco32I (isoesquizómero para EcoRV)
• Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza™
• Fosfatasa alcalina Anza™
• Tampón Anza™ (10X)
• Tampón rojo Anza™ (10X)

Para un kit con solo 5 enzimas, consulte el kit de inicio Anza™ de 5 enzimas.

El sistema de clonación de enzimas de restricción Anza™ emplea un único tampón y protocolo para todas las enzimas de restricción Anza. El tampón Anza único permite utilizar varias enzimas de restricción simultáneamente en una reacción. Esto elimina la necesidad de digestiones secuenciales y la limpieza del ADN necesaria al cambiar los tampones. Además, el tampón Anza y las enzimas de restricción se han diseñado para ofrecer flexibilidad en los tiempos de digestión. Se pueden realizar digestiones de hasta 16 horas sin actividad estrella.

• Cómodo: Todas las enzimas Anza son 100 % funcionales en el único tampón Anza
• Rápido: Digestión completa en 15 minutos
• Flexible: Digestión durante la noche sin actividad estrella
• Simple: un único protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
• Sistema completo:incorpora enzimas de modificación de ADN Anza para una experiencia de clonación completa

Tampón rojo Anza, que contiene un gradiente de densidad y tintes de seguimiento, se suministra para mayor comodidad. Las reacciones de digestión son tan eficaces en el tampón rojo Anza como con el tampón Anza. El uso del tampón rojo Anza ayuda a reducir los pasos de pipeteo al preparar múltiples reacciones de digestión y un paso posterior incluye electroforesis en gel de agarosa. Para aplicaciones que requieren análisis de productos por excitación de fluorescencia, se recomienda el tampón incoloro Anza sin colorantes de seguimiento.

El kit de inicio de 10 paquetes Anza es un subconjunto del sistema de clonación de enzimas de restricción Anza, que unifica los procesos de clonación tradicionales. Para obtener más información sobre el sistema, visite www.thermofisher.com/anza.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tampón compatibleTampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
Tipo de productoKit de inicio
Cantidad1 kit
Condiciones de envíoAprobado para su envío en hielo húmedo o seco
EnzimaHindIII, NotI, fosfatasa alcalina, XhoI, BcuI, XbaI, DpnI, ligasa de ADN T4, Eco32I, BamHI, BglII, EcoRI
Sensibilidad a la metilaciónLas sensibilidades de metilación varían según la enzima.
Línea de productosAnza
Categoría de investigaciónClonación tradicional
RE de tipo IISNo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
20 μl cada Anza 11 EcoRI, Anza 5 BamHI, Anza 1 NotI, Anza 16 HindIII, Anza 12 XbaI
20 μl de cada Anza 3 BcuI, Anza 8 XhoI, Anza 10 DpnI, Anza 19 BglII, Anza 26 Eco32I
Mezcla maestra de ligasa de ADN T4 Anza de 100 μl
Fosfatasa alcalina Anza de 20 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl

Almacenar a entre - 5 y - 30 °C.