| SV202-200-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module w/external PT100 probe | Not Calibrated | Ovens up to 350°C | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | Not Calibrated | Tipos de alarma | Printed Report | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module w/external PT100 probe | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | PT100 Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | Ovens up to 350°C | Intervalo de temperatura (métrico) | 100°C to 350°C | Unit Size | Each |
|
| SV200-100-LSB | Especificaciones completas | Each | Sistema de módulo de radio inalámbrico Smart-Vue con sonda de temperatura externa PT100 externa (100 x 3 mm) | -80, -40 y 0 °C | Congelador ULT entre -70 y 80 °C | Módulo con sensor externo, batería de litio de 3,6 V, soporte con Velcro, imán y tornillería kit de montaje del sensor y carta de referencia del cliente | Contáctenos › |
Tipo | Módulo de temperatura inalámbrico con sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 lecturas | Calibración | -80, -40 y 0 °C | Tipos de alarma | Teléfono, correo electrónico, SMS, fax, sonoras, visuales, informes impresos | Software Type | Software de cliente Smart-Vue, software de servidor Smart-Vue | Batería, tipo | 3,6 V de litio | Descripción | Sistema de módulo de radio inalámbrico Smart-Vue con sonda de temperatura externa PT100 externa (100 x 3 mm) | Incluye | Módulo con sensor externo, batería de litio de 3,6 V, soporte con Velcro, imán y tornillería kit de montaje del sensor y carta de referencia del cliente | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. | Modelo | Sensor de PT100 | Tipos de sensores | Sensor de presión diferencial, sensor de CO2 | Para utilizar con (equipo) | Congelador ULT entre -70 y 80 °C | Intervalo de temperatura (métrico) | De - 100 a + 150 °C | Unit Size | Each |
|
| SV200-200-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external PT100 probe (100 x 3mm) | Not Calibrated | ULT freezer at -70 to -80°C | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | Not Calibrated | Tipos de alarma | Visual | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external PT100 probe (100 x 3mm) | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | PT100 Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | ULT freezer at -70 to -80°C | Intervalo de temperatura (métrico) | -200°C to +50°C | Unit Size | Each |
|
| SV201-100-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external PT100 temperature probe (150 x 3mm) | -196, -80 and 0°C | LN2 tanks, Cryogenics | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | -196, -80 and 0°C | Tipos de alarma | Printed Report | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external PT100 temperature probe (150 x 3mm) | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | PT100 Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | LN2 tanks, Cryogenics | Intervalo de temperatura (métrico) | -200°C to +50°C | Unit Size | Each |
|
| SV201-200-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module w/external PT100 probe (150 x 3mm) | Not Calibrated | LN2 tanks, Cryogenics | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | Not Calibrated | Tipos de alarma | Audible | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module w/external PT100 probe (150 x 3mm) | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | PT100 Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | LN2 tanks, Cryogenics | Intervalo de temperatura (métrico) | 100°C to 350°C | Unit Size | Each |
|
| SV202-100-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external PT100 temperature probe | 100, 200 and 350°C | Ovens up to 350°C | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | 100, 200 and 350°C | Tipos de alarma | Fax | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external PT100 temperature probe | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | PT100 Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | Ovens up to 350°C | Intervalo de temperatura (métrico) | 100°C to 350°C | Unit Size | Each |
|
| SV203-100-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external temperature probe, 1.0m cable length | -30, -15, 0, +20, +40°C | Single door refrigerators, freezers, cold rooms | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | -30, -15, 0, +20, +40°C | Tipos de alarma | Printed Report | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external temperature probe, 1.0m cable length | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | Digital Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | Single door refrigerators, freezers, cold rooms | Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +80°C | Unit Size | Each |
|
| SV203-200-LSB | Especificaciones completas | Each | | Not Calibrated | Single door refrigerators, freezers, cold rooms | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | Not Calibrated | Tipos de alarma | Audible | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | Digital Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | Single door refrigerators, freezers, cold rooms | Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +80°C | Unit Size | Each |
|
| SV204-100-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external temperature probe, 3.5m cable length | -30, -15, 0, +20, +40°C | Refrigerators with 2 - 3 doors, cold rooms or -40°C freezers | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | -30, -15, 0, +20, +40°C | Tipos de alarma | SMS | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external temperature probe, 3.5m cable length | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | Digital Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | Refrigerators with 2 - 3 doors, cold rooms or -40°C freezers | Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +80°C | Unit Size | Each |
|
| SV204-200-LSB | Especificaciones completas | Each | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external temperature probe, 3.5m cable length | Not Calibrated | Refrigerators with 2 - 3 doors, cold rooms or -40°C freezers | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Contáctenos › |
Tipo | Wireless Temperature Module with Sensor | Tipo de pantalla | LCD | Memoria de datos | 3000 Readings | Calibración | Not Calibrated | Tipos de alarma | Audible | Software Type | Smart-Vue Client, Smart-Vue Server | Batería, tipo | 3.6 V Lithium | Descripción | Smart-Vue Wireless Radio Module System w/external temperature probe, 3.5m cable length | Incluye | Module w/external sensor, 3.6V lithium battery, mounting holder w/velcro, magnet and hardware, sensor mounting kit, flat extension cable, and customer reference letter | Certificaciones/conformidad | Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance. | Modelo | Digital Sensor | Tipos de sensores | Differential Pressure Sensor, CO2 Sensor | Para utilizar con (equipo) | Refrigerators with 2 - 3 doors, cold rooms or -40°C freezers | Intervalo de temperatura (métrico) | -40°C to +80°C | Unit Size | Each |
|