Easy Reader™ 锥形聚丙烯离心管
Fisher Scientific™

Easy Reader™ 锥形聚丙烯离心管

印有清晰的黑色刻度,可确保读数准确
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号容量(公制)机壳类型包装无菌单位规格
055397TP
又称 055397
50 mLPlugBulkSterileCase of 500
0553912
又称 FISHERTOP -0553912-PK 864
15 mL平顶盖盒装无菌Case of 500
05539650 mLPlug盒装SterileEach
055396TP
又称 055396
50 mLPlug盒装SterileCase of 500
05539750 mLPlugBulkSterileEach
05539850 mL平顶盖盒装无菌Each
货号 055397TP
又称 055397
价格(CNY)
-
容量(公制):
50 mL
机壳类型:
Plug
包装:
Bulk
无菌:
Sterile
Unit Size:
Case of 500
多种规格的 Fisherbrand™ Easy Reader™ 锥形聚丙烯离心管均可提供卓越的耐化学腐蚀性。压印清晰的黑色刻度确保读数准确。
  •  无热原
  • 锥形底
  • 大标记区域
  • 选择塞密封或平顶密封
  • 无菌和非无菌样式
  • 带黑色刻度和白色标记区域
  • 15 mL 管带刻度,从 2 至 14.5 mL 细分刻度为 0.5 mL
  • 50 mL 管带刻度,从 5 至 50 mL 增量为 5 mL

 

规格
认证/合规95 kPa
不含脱氧核糖核酸酶Yes
直径(公制)28 mm
刻度5 mL
包括Packaged with two extra styrofoam racks
每架数量25
包装Bulk
不含核糖核酸酶Yes
容差The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C)
底部形状锥形
容量(公制)50 mL
机壳类型Plug
长度(公制)115 mm
材质Polypropylene
最大 RCF15,000 x g
产品类型离心管
形状锥形
无菌Sterile
Unit SizeCase of 500