用于低温储存的 Micryo™ 标签纸,激光打印纸
Fisher Scientific™

用于低温储存的 Micryo™ 标签纸,激光打印纸

液氮低温储存、冷藏和超低温冰箱应用的预期用途。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号颜色适用于(设备)产品规格尺寸(英制)
15930A白色0.5 mL 管细胞标记0.5 x 1 in.
15930C
又称 FISHERTOPSELLING-15930C-PK0
白色1.5 至 2 mL 管细胞标记0.5 x 1.25 in.
货号 15930A
价格(CNY)
-
颜色:
白色
适用于(设备):
0.5 mL 管
产品规格:
细胞标记
尺寸(英制):
0.5 x 1 in.
液氮低温储存、冷藏和超低温冰箱应用的预期用途。

适用于所有低温储存、液氮、冷藏和超低温冰箱应用。适用于微量离心管、冷冻管、支架、盒和微量滴定板。粘合剂可承受 -196° 至 121°C(-321° 至 250°F)的温度

  • 无需自层压
  • 较薄的标签使试管适合大多数储存系统
  • 有一系列颜色和尺寸可供选择
  • 保证在正常使用时不会脱落(只要遵循用户说明)
  • 也可以卷装形式提供(参见货号 15-910 和 15-920 系列产品)

低温储存、液氮、冷藏和超低温冰箱应用

规格
尺寸(长 x 宽)0.5 in. x 1 in.
适用于(应用)低温储存、液氮、冷藏和超低温冰箱应用
适用于(设备)0.5 mL 管
包括打印说明模板
产品类型低温标签
数量2380 支/包
尺寸(英制)0.5 x 1 in.
尺寸(公制)1.2 x 2.5 cm
温度范围(英制)-321 至 250°F
温度范围(公制)-196°C 至 +121°C
颜色白色
产品规格细胞标记
Unit SizePack of 2380