Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶
Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶
Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶
Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶
Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶
Thermo Scientific™

Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶

使用 PPCO 带盖梅森瓶在实验室或现场转移液体。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号容量(公制)单位规格
2115-0500PK
又称 2115-0500
500mLPack of 6
2115-0500500mLCase of 24
2115-10001000mLCase of 24
2115-1000PK
又称 2115-1000
1000mLPack of 6
2115-20002000 mLCase of 12
2115-2000PK
又称 2115-2000
2000 mLPack of 4
2115-30003000MLCase of 6
2115-3000PK
又称 2115-3000
3000MLEach
货号 2115-0500PK
又称 2115-0500
价格(CNY)
761.07
Online Exclusive
Ends: 31-Dec-2026
1,902.67
共减 1,141.60 (60%)
Pack of 6
添加至购物车
容量(公制):
500mL
Unit Size:
Pack of 6
价格(CNY)
761.07
Online Exclusive
Ends: 31-Dec-2026
1,902.67
共减 1,141.60 (60%)
Pack of 6
添加至购物车

使用 Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO 带盖梅森瓶在实验室或现场转移液体。此类瓶具有 70mm 瓶颈,适配多种搅拌器以及带有梅森瓶螺纹的固定装置和瓶盖。采用高质量的实验室级塑料材料制成,能可靠地降低溶出物和萃取物含量。 此类防碎瓶是实验室安全计划的宝贵资产。  

  • 70mm 瓶颈,设计用于适配带有梅森瓶螺纹或 Osterizer™ 的固定装置或瓶盖或者其他搅拌器
  • 广口设计便于灌注或采样
  • 与 Nalgene 液体转移瓶盖 DS2153-0700 兼容
  • 可高温高压灭菌
  • 由无毒材料制成
包括:
  • 聚丙烯螺纹盖
  • 替换瓶盖可单独订购(货号 712154-0700)
注:
  • 在高压灭菌前,请完全拧开螺纹或者取下盖。
  • 梅森瓶无液体防漏功能。不建议用于液体运输


循环利用信息:
可重复使用的 Nalgene 聚丙烯(PP)和聚丙烯共聚物(PPCO)瓶在典型实验室条件下经久耐用。然而,与所有耐用型产品一样,它们也难免面临最终停用和被替换的命运。  这些瓶子及其包装材料在许多社区会得到回收。 请循环利用封装 Nalgene 瓶产品的纸箱和 LDPE 袋。产品到达使用寿命限期时,如社区提供回收服务,请洗净 Nalgene PP 和 PPCO 瓶然后让社区回收。
对内部研究使用限制的免责声明:关于买方仅可将产品用于内部研究的任何限制事项并不适用于与此声明相关的网页上的产品。
规格
可高温高压灭菌
容量16 oz.,500 mL
盖子颜色
盖子材料聚丙烯
盖子尺寸70 mm
盖子类型螺旋盖
直径(公制)75 mm
内颈直径(公制)61 mm
适用于(应用)Fluid Transfer Closure DS2153-0700
高度(英制)6.9 in.
高度(公制)175 mm
每箱数量24
每架数量6
容积(英制)16 oz.
容量(公制)500mL
包括瓶盖
颜色Translucent
带刻度No
材质PPCO
口径广口
产品类型Mason Jar
形状Round
Unit SizePack of 6

常见问题解答 (FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.