Search
Search
| 货号 | 容量(公制) | 长度(公制) | 直径(公制) | 单位规格 |
|---|---|---|---|---|
| 3118-0028PK 又称 3118-0028 | 28 mL | 94.0 mm | 25.8 mm | Pack of 10 |
| 3118-0010 | 10 mL | 80.5 mm | 16.1 mm | Case of 100 |
| 3118-0010PK | 10 mL | 80.5 mm | 16.1 mm | Pack of 10 |
| 3118-0028 | 28 mL | 94.0 mm | 25.8 mm | Case of 100 |
| 3118-0030 | 30 mL | 94.0 mm | 25.8 mm | Case of 100 |
| 3118-0030PK 又称 3118-0030 | 30 mL | 94.0 mm | 25.8 mm | Pack of 10 |
| 3118-0050 | 50 mL | 106.4 mm | 28.8 mm | Case of 100 |
| 3118-0050PK | 50 mL | 106.4 mm | 28.8 mm | Pack of 10 |
| 3118-0085 | 81 mL | 105.2 mm | 38.2 mm | Case of 100 |
| 3118-0085PK | 81 mL | 105.2 mm | 38.2 mm | Pack of 10 |
利用 Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge 聚碳酸酯高速离心管的出色机械强度,执行多种应用。这些透明管便于观察内容物。
特点:
订购信息:
30ml 和 50ml 尺寸有选配密封盖组件。30 mL 管使用货号 DS3132-0020,50mL 管使用货号 DS3132-0024。
注: