Nalgene™ Oak Ridge PPCO 带密封盖高速离心管
Nalgene™ Oak Ridge PPCO 带密封盖高速离心管
Nalgene™ Oak Ridge PPCO 带密封盖高速离心管
Nalgene™ Oak Ridge PPCO 带密封盖高速离心管
Thermo Scientific™

Nalgene™ Oak Ridge PPCO 带密封盖高速离心管

这些带密封盖的半透明高速 PPCO 离心管便于观察内容物。
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号容量(公制)长度(公制)直径(公制)最大 RCF单位规格
3139-0010PK10 mL82.8 mm16.1 mm50,000 x gPack of 10
3139-001010 mL82.8 mm16.1 mm50,000 x gCase of 50
3139-001616 mL106.4 mm18.1 mm50,000 x gCase of 50
3139-0016PK
又称 3139-0016
16 mL106.4 mm18.1 mm50,000 x gPack of 10
3139-003030 mL102.1 mm25.8 mm50,000 x gCase of 50
3139-0030PK
又称 3139-0030
30 mL102.1 mm25.8 mm50,000 x gPack of 10
3139-005050 mL113.5 mm28.8 mm100,605 x gCase of 50
3139-0050PK50 mL113.5 mm28.8 mm100,605 x gPack of 10
货号 3139-0010PK
价格(CNY)
870.64
Online Exclusive
Ends: 31-Dec-2026
2,176.60
共减 1,305.96 (60%)
Pack of 10
容量(公制):
10 mL
长度(公制):
82.8 mm
直径(公制):
16.1 mm
最大 RCF:
50,000 x g
Unit Size:
Pack of 10
价格(CNY)
870.64
Online Exclusive
Ends: 31-Dec-2026
2,176.60
共减 1,305.96 (60%)
Pack of 10
带密封盖的 Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge 高速 PPCO 离心管可确保离心。 与聚碳酸酯离心管相比,这些离心管的化学成分与更多实验室试剂相容,可反复高压灭菌以延长使用寿命。
特点
  • 比聚碳酸酯更强的耐化学腐蚀性
  • 可反复高压灭菌—在反复高压灭菌的条件下比聚碳酸酯管寿命更长
  • 在制冷型或非制冷型离心机内,最大速度可达 50,000 x g;在 T29-8x50 转头中,3139-0050 最高可达到 100,605 x g
  • 配备了带硅胶垫圈的聚丙烯密封盖,在以 >10,000 x g 的速度离心或离心有害材料时具有增强的防漏保护
  • 进行离心处理时,灌注量必须达到总容量的 80%
  • 可高压灭菌/与随附的 Nalgene 盖配合使用时可防漏†;反复高压灭菌会缩短 PC 离心管的使用寿命。

订购信息:

所选规格可附带替换密封盖组件。30 mL 管使用 DS3131-0020,50 mL 管使用 DS3131-0024。产品编号为 3139-0050 的管的实际满装容量为 42mL,专为配合标准转头而设计。



回收信息:
可重复使用的 Nalgene 聚丙烯 (PP) 和聚丙烯共聚物 (PPCO) 离心管可在典型实验室条件下多次离心。然而,与所有耐用型产品一样,它们也难免面临最终停产和替换的命运。在许多社区中,这些离心管均可回收利用。产品报废后,如果您所在社区提供回收服务,请清洗并回收您的 Nalgene PP 和 PPCO 离心管。

† 术语防漏适用于符合以下标准的 Thermo Scientific Nalgene 产品:a) 对于盖尺寸小于 100 mm 的瓶/烧瓶/漏斗密封系统,当注满水后,在 2 psig 的气体压力下,倒置 2 分钟,内部的水不会溢出;b) 对于盖尺寸大于 100 mm 的瓶/漏斗/烧瓶密封系统,当注满水后,将其倒置 15 分钟,内部的水不会溢出。注意:如果使用其他液体进行以上测试,可能会得出不同的结果。为确保使用安全,建议客户在计划的应用条件下测试 Thermo Scientific Nalgene 瓶和盖。Thermo Scientific Nalgene 产品和 Nalgene 密封盖一起使用时,常温常压下防漏。
规格
盖子材料Polypropylene, red rubber
直径(公制)16.1 mm
每箱数量50
每架数量10
可高温高压灭菌Autoclavable
底部形状圆形
容量(公制)10 mL
机壳类型Screw Cap
带刻度No
长度(公制)82.8 mm
材质聚丙烯共聚物
最大 RCF50,000 x g
产品类型离心管
形状Round
无菌Non-sterile
书写区
Unit SizePack of 10

常见问题解答 (FAQ)

Are there replacement O rings for Nalgene Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes with Sealing Cap?

Replacement sealing-cap assemblies are available for selected sizes. We recommend Nalgene Centrifuge Tube Sealing Cap Assemblies (Cat. No. DS3131-0020) for 30 mL tubes and Nalgene Centrifuge Tube Sealing Cap Assemblies (Cat. No. DS3131-0024) for 50 mL tubes.
The actual brim capacity of the Nalgene Oak Ridge High-Speed PPCO Centrifuge Tubes with Sealing Cap is 42 mL, but it is designed to fit a standard rotor.

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.