TSG 系列台下型冷藏箱
Thermo Scientific™

TSG 系列台下型冷藏箱

获益于创新冷藏解决方案,满足医疗和研究需求

Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
货号门样式插头类型
TSG505SCChina
TSG505GCGlassChina
货号 TSG505SC
价格(CNY)
-
插头类型:
China

Thermo Scientific™ TSG 系列由固态制冷技术提供支持,专门针对需要稳定性能的医疗、研究以及工业应用的严苛、高标准需求而设计。

TSX 系列经过认证符合 NSF/ANSI 456 疫苗储存标准,可以帮助您满足 CDC、世界卫生组织和其他卫生部门关于疫苗储存和处理的法规与指南要求。

TSG 系列不仅能提供您所需要的性能和质量,还能提供您应得的低噪音、低能耗和卓越的用户体验。

TSG505 台下型冷藏冰箱主要特性:

  • 固态制冷技术
  • 静音运行,营造更舒适的工作环境,支持临床和医疗需求
  • 制冷组件减少,容量随之增加,即您可以更少的空间储存更多物品
  • 能源之星 (Energy Star) 级能效,运营成本更低
  • 环保制冷剂,支持减少温室气体排放全球倡议
  • 完整警报套件(包括温度过高/过低报警、门半开报警和电力故障报警),以免无法支持医疗存储要求
  • TSG505 上的远程报警触点,支持研究监测要求


保修期:因国家/地区而异,如需了解详情,请联系我们

规格
脚轮
数据输出远程警报触点
除霜自动
外部深度(英制)26.9 in.(门关闭时)
外部深度(公制)684 mm
电气要求100 - 240 V 50-60 Hz
环保功能Energy efficient
外部高度(英制)32 in.
内部高度(英制)23 in.
外部高度(公制)813 mm
铰链侧Right(右侧)
外部宽度(英制)23.6 in.
外部宽度(公制)600 mm
容积(英制)5.5 立方英尺
容量(公制)156 L
认证/合规CE, UL
表面抛光Powder-coated CRS
监测选项兼容 SMART VUE,远程警报触点
门数量1
插头类型China
托架3
类型台下型
温度范围2°C 至 9°C
电压100/240 V
Unit SizeEach