Search
Search
| Katalognummer | Farbe | Modell | Volumen (angloamerikanisch) |
|---|---|---|---|
| 0385 | Naturfarben | Stehrand | 3 oz. |
| 04HPLIME auch als 04HP LIME bezeichnet | Limone | Hohes Profil | 4 oz. |
| 03CLLIME | Naturfarben | Standard | 3 oz. |
| 03CLROYALBLUE | Naturfarben | Standard | 3 oz. |
| 03CLSKYBLUE | Naturfarben | Standard | 3 oz. |
| 03CLTURQ | Naturfarben | Standard | 3 oz. |
| 03CLYELLOW | Naturfarben | Standard | 3 oz. |
| O385 | Naturfarben | Stehrand | 3 oz. |
| 03CLFREGORED | Naturfarben | Standard | 3 oz. |
| 03EDM33 | Naturfarben | Beschriftungsfeld | 3 oz. |
| 04HP-SMOOTH | Naturfarben | Hohes Profil, Beschriftungsfeld | 4 oz. |
| 04LP | Naturfarben | Niedrige Höhe | 4 oz. |
| 05WIDE | Naturfarben | Niedriges Profil, Weithals | 5 oz. |
| 08CL | Naturfarben | Standard | 8 oz. |
| 2.5CL | Naturfarben | Standard | 2,5 oz. |
| 2.5EVERGREEN | Grün | Standard | 2,5 oz. |
| 2.5RED | Grün | Standard | 2,5 oz. |
| 02CL | Naturfarben | Standard | 1,5 oz. |
| 02DKORANGE auch als 02 DKORANGE bezeichnet | ID; Orange | Standard | 1,5 oz. |
| 02EVERGREEN auch als 02 EVERGREEN bezeichnet | Grün | Standard | 1,5 oz. |
| 02FREGORED auch als 02 FREGORED bezeichnet | AD, rot | Standard | 2,0 oz. |
| 02LIME auch als 02 LIME bezeichnet | Gelbgrün | Standard | 1,5 oz. |
| 02PINK auch als 02 PINK bezeichnet | Pink | Standard | 2,0 oz. |
| 02ROYALBLUE auch als 02 ROYALBLUE bezeichnet | Königsblau | Standard | 2,0 oz. |
| 02SKYBLUE auch als 02 SKYBLUE bezeichnet | Himmelblau | Standard | 2,0 oz. |
| 02YELLOW auch als 02 YELLOW bezeichnet | Gelb | Standard | 1,5 oz. |
| 02TURQUOISE auch als 02 TURQUOISE bezeichnet | Türkis | Standard | 2,0 oz. |
| 02PURPLE auch als 02 PURPLE bezeichnet | Violett | Standard | 1,5 oz. |
Thermo Scientific™ Capitol Vial Polypropylen-Fläschchen mit Klappdeckel eignen sich ideal für die Aufbewahrung und Verpackung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Empfohlen für:
Lagerung von Biomaterial, Transport von Biopsien, DNA-Lagerung, Test von Milchprodukten, Verpackung von Diagnoseprodukten, Umweltprobenahme, Wassertests