Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form
Thermo Scientific Chemicals

Zirkonoxidtiegel mit rundem Boden, hohe Form

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Kapazität (metrisch):
5 ml
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
Alle anzeigen
56mm
Höhe (metrisch):
Alle anzeigen
68mm
Katalognummer 041300.KF
auch als 041300-KF bezeichnet
Preis (EUR)
-
Kapazität (metrisch):
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
56mm
Höhe (metrisch):
68mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
Durchmesser (metrisch) Basis35mm
Außendurchmesser (metrisch)56mm
Höhe (metrisch)68mm
Menge1 Stück
Kapazität (metrisch)100 ml
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only