Dünne Titanfolie, 0.0127 mm (0.0005 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Dünne Titanfolie, 0.0127 mm (0.0005 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Dünne Titanfolie, 0.0127 mm (0.0005 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Dünne Titanfolie, 0.0127 mm (0.0005 Zoll) Dicke, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
044243.6N90 x 100 mm
Katalognummer 044243.6N
Preis (EUR)
-
Menge:
90 x 100 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis)
CAS7440-32-6
ChEBICHEBI:33341
Chemischer Name oder MaterialTitanium Thinfoil
EINECS-Nummer231-142-3
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only