Wig-L-Bug™ Zubehör für Misch-/Mahlwerk, Kugelpistill, 3.17 mm Durchmesser.
Thermo Scientific Chemicals

Wig-L-Bug™ Zubehör für Misch-/Mahlwerk, Kugelpistill, 3.17 mm Durchmesser.

Zur Verwendung mit Wig-L-Bug Misch-/Mahlwerk (AA44204KT und AA44604KT)
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Artikelbeschreibung:
100/Packung
Menge:25/Packung
Katalognummer 044532.KN
auch als 044532-KN bezeichnet
Preis (EUR)
231,00
Each
Artikelbeschreibung:
100/Packung
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
231,00
Each
Specifications
Außendurchmesser (angloamerikanisch)0,125 in.
Außendurchmesser (metrisch)3,17mm
Zur Verwendung mit (Geräte)Wig-L-Bug Misch-/Mahlmühle (AA44204KT und AA44604KT)
Artikelbeschreibung100/Packung
ProdukttypBall-Stößel
Mehr anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

RUO – Research Use Only