Search
Search
Schnelle hochauflösende Trennungen von anorganischen Anionen und organischen Säuren mit niedrigem Molekulargewicht in Umweltwasserproben in weniger als 5 Minuten mit diesen hydroxidselektiven Anionenaustauschsäulen mit hoher Kapazität.
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulentyp |
|---|---|---|---|
| 076035 | 30 mm | 4 mm | Vorsäule |
| 076033 | 35 mm | 0,4 mm | Vorsäule |
| 076037 | 30 mm | 2 mm | Vorsäule |
| 076034 | 150 mm | 4 mm | Analysesäule |
| 082314 | 150 mm | 0,4 mm | Kapillarseparator |
| 076036 | 150 mm | 2 mm | Analysesäule |
Erreichen Sie die optimale Kombination aus chromatographischer Geschwindigkeit und Auflösung mit der neuen Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-Fast-4μm Anionenaustauschsäule. Diese Säule verfügt über eine hohe Kapazität und Effizienz und bietet eine hervorragende Auflösung von anorganischen Anionen in verschiedenen Probenmatrices. Sie ist die hydroxidselektive Säule der Wahl für die äußerst schnelle Konformitätsüberwachung anorganischer Anionen in Trinkwasser- und Abwasserproben gemäß den US-EPA-Methoden 300.0 (A) und 300.1. Im Vergleich zur Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS18-Fast-Säule verwendet die neue Dionex IonPac AS18-Fast-4μm Anionenaustauschsäule kleinere Harzpartikel für effizientere Peaks, was zu schnelleren Laufzeiten, präziserer Peak-Integration und zuverlässigeren Ergebnissen führt.
Durch die Verwendung kleinerer Harzpartikel und ein kürzeres Säulenformat bietet diese Säule eine sehr hohe Peak-Effizienz und optimale Auflösung von häufig vorkommenden anorganischen Anionen für die schnelle Analyse von Umweltwasserproben.
Analyse häufig vorkommender anorganischer Anionen und organischer Säuren mit niedrigem Molekulargewicht in verschiedenen MatricesDie höhere Auflösung wird durch den Einsatz kleinerer Harzpartikel erzielt, die einen Säulen-Gegendruck von über 3.000 psi erzeugen können. Beim Betrieb der Dionex IonPac AS18-Fast-4µm Kapillarsäule bei der standardmäßigen Durchflussrate von 10 µl/min ist ein IC-System mit Betrieb bis zu 3.000 psi ausreichend. Um allerdings von den schnellen Durchläufen mit höheren Durchflussraten zu profitieren, ist ein Hochdruck-Kapillar-IC-System wie das Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000+ HPIC oder das Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000-HPIC erforderlich. Das Dionex ICS-5000+ HPIC System ist für den Standardbetrieb der Dionex IonPac AS18-Fast-4µm Säulen mit Mikro- und Standardbohrung erforderlich.
Verwenden Sie das passende Format für Ihr LaborKürzere AS18-Fast-4µm Säulen mit 150 mm ermöglichen schnellere Laufzeiten, während die kleinere Partikelgröße für eine Trennung mit höherer Auflösung sorgt. Es gibt drei Formate mit Vorsäulen:
Durch das Sparen von Eluenten sorgen Kapillarsäulen für deutlich geringere Betriebs- und Entsorgungskosten. Die Dionex IonPac AS18-Fast-4µm Kapillarsäulen sind mit dem gleichen Material gepackt und bieten dieselbe Leistung wie die entsprechenden Standard- und Mikrobohrungssäulen. Die Betriebskosten werden verringert, da das Kapillarsystem mit nur 1 % der Eluenten-Flussrate des Systems mit Standardbohrung arbeitet. Kapillarsäulen werden mit den Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-4000 und ICS-5000+ Kapillarsystemen verwendet.
Benötigen Sie eine höhere Auflösung oder schnellere Trennungen?