Thermomischer und -blöcke
Thermomischer und -blöcke
Thermomischer und -blöcke
Thermo Scientific™

Thermomischer und -blöcke

Dieser vertikale Mischer mit variabler Drehzahl und Temperaturregelung bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypAufnahmevermögen
13687717Mischer mit Block24 x 1,5 ml Mikroröhrchen
13687720Mischer mit Block20 x 0.5 ml- und 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
13687718Mischer mit Block24 x 2.0-ml-Mikroröhrchen
13687719Mischer mit Block20 x 0.2 ml- und 12 x 1,5 ml-Mikroröhrchen
13687721Mischer mit Block96-Well-Mikroplatten, 0,2 ml-Röhrchenstreifen
13687711ThermomischerNicht zutreffend
13687712Block24 x 1,5 ml Mikroröhrchen
13687713Block24 x 2.0-ml-Mikroröhrchen
13687714Block20 x 2 ml (Block), 12 x 1,5 ml (Mikroröhrchen)
13687715Block20 x 5 ml (Block), 12 x 1,5 ml (Mikroröhrchen)
13687716Block0,2 ml
Katalognummer 13687717
Preis (EUR)
2.952,00
Exklusiv online
3.280,00
Ersparnis 328,00 (10%)
Each
Produkttyp:
Mischer mit Block
Aufnahmevermögen:
24 x 1,5 ml Mikroröhrchen
Preis (EUR)
2.952,00
Exklusiv online
3.280,00
Ersparnis 328,00 (10%)
Each

Mit dem Thermo Scientific™ Thermomixer, der mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geliefert wird, können Sie die Geschwindigkeit und Temperatur variabel steuern.

  • Heiz- und Kühlfunktionen für eine breites Anwendungsspektrum
  • Kompakte Größe, leiser Betrieb
  • Praktische Komplettpakete mit einem Gerät und einem Block
Mixerfunktionen
  • Kurze Heiz- und Kühlzeiten und schnelles Erreichen der angegebenen Schüttelfrequenz
  • Temperaturregelbereich: 15 °C unter Umgebungstemperatur bis 100 °C
  • Temperature setting range : +4 °C bis 100 °C
  • Schütteldrehzahl: 250 bis 1400 U/min
  • Temperaturstabilität: ±0.1 °C
  • Gleichmäßiges Mischen im gesamten Thermoschüttlerblock
  • Hervorragende Gleichförmigkeit innerhalb des Blocks
  • Digitale Zeitschaltuhr mit akustischem Alarm: 1 min bis 96 Stunden
  • Temperaturkalibrierfunktion – Kompensiert Unterschiede im thermischen Verhalten verschiedener Röhrchen und Proben
  • Auswahl zwischen 5 austauschbaren Blöcken
  • Das LCD-Display zeigt die Soll- und Ist-Werte für Laufzeit, Schüttelfrequenz und Temperatur an
  • Heiz-, Kühl- und Schüttelfunktionen können unabhängig voneinander ausgeführt werden
Specifications
Abmessungen (L x B x H)130 x 230 x 205 mm
DisplayLCD
Elektrische Anforderungen120/240 V
Zur Verwendung mit (Anwendung)
  • Genetische Analyse
  • DNA- und RNA-Extraktion
  • Probenvorbereitung
  • Biochemische Studien zu enzymatischen Reaktionen und Prozessen
  • Extraktion von Metaboliten aus zellulärem Material
  • Inkubation
  • Anregung
  • Verdau
  • Proben/Standards für die Peptidzuordnung
Höhe (angloamerikanisch)8,07 in.
Höhe (metrisch)205 mm
Aufnahmevermögen24 x 1,5 ml Mikroröhrchen
Länge (angloamerikanisch)5,11 in.
Länge (metrisch)130 mm
SteckertypUS-, EU-, UK-Stecker
ProdukttypMischer mit Block
Versandgewicht (metrisch)4 kg
Zeitschaltbereich1 min bis 96 h (in 1-min-Schritten)
Röhrchenkapazität1,5 ml
Gewährleistung und Service2 Jahre
Wirkleistung60 W
Breite (angloamerikanisch)9,05 in.
Breite (metrisch)230 mm
Orbit2 mm
Drehzahlbereich250 bis 1400 U/min
Temperaturbereich (metrisch)4°C bis 100°C
Unit SizeEach