Search
Search

| Katalognummer | Enthält |
|---|---|
| 1600427 | PFA LF Zerstäuber, 20 μL/min |
| 1162030 | PFA LC-Zerstäuber |
| 1161990 | Rückspül-Kit |
| 1317090 | PFA-ST-MicroFlow-Zerstäuber |
| BRE0009386 | MicroMist Zerstäuber 0,4 ml/min |
| 1600165 | PFA LF Zerstäuber 50 μL/min |
| 1600342 | PFA LF Zerstäuber 100 μL/min |
| 4600356 | Burgener Mira Mist Zerstäuber |
| 4600495 | Burgener Ari Nebelzerstäuber |
| 1161870 | MicroMist Zerstäuber 0,2 ml/min |
| BRE0061133 | PFA Zerstäuber C400d |
| BRE0063796 | PFA C50 Zerstäuber |
| BRE0063797 | PFA C100 Zerstäuber |
| BRE0063798 | PFA C250 Zerstäuber |
| BRE0063792 | Uptake Line C400d Nebulizer |
We offer a range of nebulizers compatible with the Thermo Scientific™ Element, iCAP MX and iCAP Q/Qnova Series ICP-MS systems to meet the needs of your laboratory. The standard cyclonic spray chamber accepts all types of nebulizers with a 6 mm outside diameter.
Optimize data quality and minimize recalibrations with high-performance nebulizer options