Accucore™ RP-MS HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Accucore™ RP-MS HPLC-Säulen

Erhalten Sie eine hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit und Qualität der Trennung mit diesen Solid-Core-Säulen, die für LC-MS- und UHPLC-MS-Methoden optimiert sind.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)
17626-01400510 mm4,6 mm
17626-03213030 mm2,1 mm
17626-05213050 mm2,1 mm
17626-05303050 mm3 mm
17626-05463050 mm4,6 mm
17626-102130100 mm2,1 mm
17626-103030100 mm3 mm
17626-104630100 mm4,6 mm
17626-152130150 mm2,1 mm
17626-153030150 mm3 mm
17626-154630150 mm4,6 mm
17626-01300510 mm3 mm
17626-01210510 mm2,1 mm
Katalognummer 17626-014005
Preis (EUR)
502,20
Each
Länge (metrisch):
10 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Preis (EUR)
502,20
Each

Die für MS-Detektion optimierten Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC-Säulen bieten eine hervorragende Kombination aus Schnelligkeit und Trennqualität.

Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.

  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
  • Optimiert für MS-Detektion
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit und Effizienz

Bestellinformationen:

Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatVorsäulenkartusche, 4/Packung
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Zur Verwendung mitUniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
Max. Druck14500 psi (1000 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
PartikelformSphärisch, fester Kern
MengePack of 4
Stationäre PhaseFestkernpartikel
Oberfläche130 m²/g
Temperatur60 °C
Kohlenstoffbeladung7 %
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)10 mm
Partikelgröße2,6 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße80 Å
ProduktlinieAccucore
pH2 bis 9
Unit SizeEach