Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)
Thermo Scientific™

Gradillas de cajones deslizantes para tubos (congeladores de 4 puertas interiores)

Maximice la capacidad de almacenamiento de los tubos por congelador con una solución de gradillas para los ultracongeladores de cuatro puertas interiores.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmiteTipo de productoPara utilizar con (equipo)
1950817Tubos, 21 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600
1950799TubosCajones deslizantes (tubos)Series Forma 88000 y TSU
1950781Tubos, 32 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 13CF, TSE240
1950783Tubos, 48 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
1950785Tubos, 56 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 28CF, TSE600
1950787Tubos, 56 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series Forma 88000 y TSU
1950788Tubos, 24 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 13CF, TSE240
1950789Tubos, 36 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
1950790Tubos, 42 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 28CF, TSE600
1950791Tubos, 42 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series Forma 88000 y TSU
1950793Tubos, 16 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 13CF, TSE240
1950795Tubos, 24 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
1950797Tubos, 28 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 28CF, TSE600
1950640Microplacas, 20 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 13CF, TSE240
1950641Microplacas, 30 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 17-23CF, TSE320, TSE400
1950731Tubos (1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)900 Series 28CF, TSE600
1950642Tubos (de 1,0 a 1,4 ml o 1,8 ml), 35 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series Forma 88000 y TSU
1950801Tubos, 12 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600
1950815Tubos, 18 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600
1950819Tubos, 21 cajas/gradillaCajones deslizantes (tubos)Series Revco UxF y HERAFreeze HFU-T
1950726Cajas de crioconservación, tubos (de 200 μl a 5 ml)Cajones deslizantes (tubos)Series Forma 900, Form 7000, TSE y TSD (modelos de 792,9 l [28 pies cúb.])
1950525Placas de pocillos profundosGradilla para congelador de acceso lateral (microplacas/pocillo profundo)Series TDE y TSX (4 estantes)
1950520Cajas de 7,62 cm (2 pulg.)Rack de acceso lateral (ajustable)Cajas de 5 cm (2 pulg.)
1950521Cajas (15)Rack de acceso lateral (ajustable)Cajas de 5,08 cm (3 pulg)
1950523Microplacas (105)Rack de acceso lateral (microplaca)Placas estándar
1950592MicroplacasRack de acceso lateral (microplaca)Microplacas
920090Cajas (25)Rack de cajones deslizantesCajas de 7,62 cm (2 pulgadas)
920091Cajas (15)Rack de cajones deslizantesCajas de 5,08 cm (3 pulg)
Número de catálogo 1950817
Precio (MXN)
-
Admite:
Tubos, 21 cajas/gradilla
Tipo de producto:
Cajones deslizantes (tubos)
Para utilizar con (equipo):
Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600

Maximice la capacidad de almacenamiento de tubos por cada congelador mediante las gradillas de cajones deslizantes para tubos Thermo Scientific™ (congeladores de cuatro puertas interiores); una solución de gradillas para ultracongeladores de cuatro puertas interiores.Se utiliza junto con los viales para almacenamiento denso Thermo Scientific™.

Las soluciones de gradillas y tubos Thermo Scientific ofrecen un proceso cómodo y ágil para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio.Nuestras soluciones de gradillas se han diseñado para sostener tubos que oscilen entre 200 μl y 5 ml, lo que permite disfrutar de la capacidad máxima de almacenamiento de muestras para los congeladores de cuatro y cinco puertas interiores.

Especificaciones
Fondo (imperial)5,5 in
Fondo (métrico)14 cm
Para utilizar con (equipo)Series EXF y HFU 200, 300, 400 y 600
Compatibilidad con congeladores (puertas interiores)4
Altura (imperial)26,3 in
Altura (métrico)66,8 cm
N.º de gradillas6
N.º de gradillas por congelador24
Estantes3 niveles
Anchura (imperial)11,9 in
Anchura (métrico)30,2 cm
ColorPlata
AdmiteTubos, 21 cajas/gradilla
Posiciones48/Caja
Tipo de productoCajones deslizantes (tubos)
FormaRectángulo
Unit SizeEach