Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 2016-0250 | 250 ml | 38 – 430 mm | Case of 72 |
| 2016-0030 | 30 ml | 20mm | Case of 72 |
| 2016-0030PK auch als 2016-0030 bezeichnet | 30 ml | 20mm | Pack of 12 |
| 2016-0060 | 60mL | 24mm | Case of 72 |
| 2016-0060PK auch als 2016-0060 bezeichnet | 60mL | 24mm | Pack of 12 |
| 2016-0125 | 125 ml | 38 – 430 mm | Case of 72 |
| 2016-0125PK | 125 ml | 38 – 430 mm | Pack of 12 |
| 2016-0250PK auch als 2016-0250 bezeichnet | 250 ml | 38 – 430 mm | Pack of 12 |
| 2016-0500 | 500 ml | 38 – 430 mm | Case of 48 |
| 2016-0500PK auch als 2016-0500 bezeichnet | 500 ml | 38 – 430 mm | Pack of 12 |
| 2016-1000 | 1 l | 38 – 430 mm | Case of 24 |
| 2016-1000PK | 1 l | 38 – 430 mm | Pack of 6 |
Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden.
Platzsparende quadratische Form, autoklavierbar.
Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf die Flasche legen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.