Pierce™ Monomeric Avidin Agarose
Thermo Scientific™

Pierce™ Monomeric Avidin Agarose

La agarosa avidina monomérica Thermo Scientific Pierce es ideal para purificar proteínas biotiniladas, péptidos y otras moléculas.Características de la agarosaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
202285 ml
2026710 ml
Número de catálogo 20228
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 ml
Pedido a granel o personalizado
La agarosa avidina monomérica Thermo Scientific Pierce es ideal para purificar proteínas biotiniladas, péptidos y otras moléculas.

Características de la agarosa avidina monomérica:

• No desnaturalizante: purifica los productos biotinilados utilizando condiciones de elución suaves (2 mM de biotina libre).
• Reutilizable: la agarosa avidina monomérica reutilizable puede regenerarse y reutilizarse al menos 10 veces, con una pérdida marginal en la capacidad de unión de biotina (disminución de aproximadamente el 2,5 % por regeneración).
• Específica: conserva la especificidad de la unión de biotina y la baja unión no específica de la avidina nativa.
• Flexibleenlace muestras de forma flexible en una variedad de tampones fisiológicos y elúyalas con 0,1 M de glicina o por competición con 2 mM de biotina.
• Buena capacidad de unión: superior a 1,2 mg de BSA biotinilada por ml de resina.

La proteína de avidina monomérica inmovilizada se une a la biotina con una alta especificidad y una afinidad moderada, permitiendo que las moléculas sin biotina se laven y que, a continuación, las moléculas marcadas con biotina enlazadas se eluyan de forma competitiva, al utilizar 2 mM de biotina en una solución salina tamponada con fosfato (PBS). La técnica facilita las condiciones de elución más suaves para la purificación de proteínas biotiniladas y evita tanto la contaminación como los demás problemas asociados con los métodos de avidina y estreptavidina tradicionales. La columna de avidina monomérica puede regenerarse utilizando 0,1 M de glicina para eliminar la columna de con enlace de biotina residual sin perder la capacidad de unirse a otra muestra biotinilada.

Con avidina o estreptavidina típica, la afinidad de unión de la biotina (Kd = 10-15M) es tan grande que la purificación con estos medios tradicionales requiere de condiciones desnaturalizantes para la elución, como 8 M de guanidina·HCl con pH 1,5 o la ebullición en tampón de carga de muestra reductor para SDS-PAGE. Además de sus efectos adversos sobre la proteína biotinilada de interés, estas duras condiciones de elución suelen causar proteínas extrañas (es decir, subunidades de avidina o estreptavidina) que se eliminan de la resina y se eluyen conjuntamente con el producto de purificación deseado. En contraste, cuando la avidina se acopla a una resina (por ejemplo, agarosa granulada entrecruzada o resina UltraLink) como monómero de la subunidad, mantiene su especificidad para la biotina aunque su afinidad de unión con biotina disminuye a un nivel (Kd = 10-8) que genera la elución subsiguiente.

Productos relacionados
Kit de agarosa avidina monomérica Pierce™, 2 ml
Resina UltraLink™ de avidina monomérica Pierce™

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Tipo de columnaAfinidad, resina de agarosa
FormatoFrasco
Cantidad5 ml
Fase estacionariaAvidina
ObjetivoMolécula marcada con biotina
Capacidad (métrico)≥ 1,2 mg de unión BSA biotinilada por ml de resina
Línea de productosPierce
TipoAgarosa
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.