Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
Thermo Scientific™

Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss

In der stoßfesten LDPE-Weithalsverschlussflasche erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)VerschlussgrößePackungsgröße
2103-0016500 ml53 mmCase of 48
2103-000130 ml28 mmCase of 72
2103-0001PK
auch als 2103-0001 bezeichnet
30 ml28 mmPack of 12
2103-000260 ml28 mmCase of 72
2103-0002PK
auch als 2103-0002 bezeichnet
60 ml28 mmPack of 12
2103-0004125 ml38 mmCase of 72
2103-0004PK
auch als 2103-0004 bezeichnet
125 ml38 mmPack of 12
2103-0008250 ml43 mmCase of 72
2103-0008PK
auch als 2103-0008 bezeichnet
250 ml43 mmPack of 12
2103-0016PK
auch als 2103-0016 bezeichnet
500 ml53 mmPack of 12
2103-00321 l63 mmCase of 24
2103-0032PK
auch als 2103-0032 bezeichnet
1 l63 mmPack of 6
Katalognummer 2103-0016
Preis (EUR)
169,00
Case of 48
Kapazität (metrisch):
500 ml
Verschlussgröße:
53 mm
Unit Size:
Case of 48
Preis (EUR)
169,00
Case of 48

In der stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Weithalsflasche mit Verschluss erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand. Die durchscheinenden Flaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte eignen sich ideal für die Lagerung von Chemikalien und Standards sowie zum Sammeln und Speichern von destilliertem Wasser. Der äußerst geringe Spurenelementgehalt von LDPE macht die Flaschen ideal für die Spurenelementanalyse. Hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole. Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen Garantiert auslaufsicher†

  • Der äußerst geringe Spurenelementgehalt von LDPE macht die Flaschen ideal für die Spurenelementanalyse
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole; geeignet für den Transport von Flüssigkeiten
  • Einsatz in Gefriergeräten bei bis zu -100 °C (-148 °F) für die langfristige
  • Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für Auslaufsicherheit ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Lösungen kontaminieren können.

Lieferumfang:

Polypropylen-Schraubverschlüsse

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Specifications
Fassungsvermögen16 oz., 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch)16 oz.
Zertifizierung/KonformitätGemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
VerschlussfarbeNaturfarben, durchscheinend
VerschlussauskleidungOhne Dichtungseinlage
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße53 mm
VerschlusstypSchraubkappe
BeschreibungWeithalsflasche
Durchmesser (metrisch)73 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals44 mm
Höhe (angloamerikanisch)3,38 in.
Höhe (metrisch)168 mm
Halsausführung53 mm
Anzahl pro Karton48
Anzahl pro Packung12
ProdukttypFlasche mit großer Öffnung
FormRund
Dispensierung durch den VerschlussNein
Kapazität (metrisch)500 ml
Closure IncludedJa
FarbeDurchscheinend
MaterialLDPE
ÖffnungWeit
SterilitätUnsteril
Unit SizeCase of 48