Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE
Thermo Scientific™

Nalgene™ Große Enghalsflaschen, LDPE

Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerKapazität (metrisch)VerschlussgrößePackungsgröße
2202-0020PK
auch als 2202-0020 bezeichnet
8L53 BEach
2202-00052L38 bis 430 mmCase of 6
2202-0005PK
auch als 2202-0005 bezeichnet
2L38 bis 430 mmEach
2202-00104 l38 bis 430 mmCase of 6
2202-0010PK
auch als 2202-0010 bezeichnet
4 l38 bis 430 mmEach
2202-00208L53 BCase of 6
Katalognummer 2202-0020PK
auch als 2202-0020 bezeichnet
Preis (EUR)
37,00
Each
Kapazität (metrisch):
8L
Verschlussgröße:
53 B
Unit Size:
Each
Preis (EUR)
37,00
Each

Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser.

Diese Flaschen besitzen eine hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole.

  • Mit eingearbeiteter Schlaufe zur Befestigung eines Etiketts (außer 2 l- Modell) Wiegen zwei Drittel weniger als gleich große Glasflasche
  • Enghalsflasche, groß
  • Geringer Anteil an Spurenelementen
  • Eignen sich für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100°C (-148°F)
Auslaufsichere† Schraubverschlüsse aus Polypropylen

Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.

† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

Specifications
Fassungsvermögen8 l, 2 gal
VerschlussfarbeWeiß
VerschlussauskleidungOhne Dichtungseinlage
VerschlussmaterialPolypropylen
Verschlussgröße53 B
BeschreibungGroße Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch)193mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals37mm
Höhe (angloamerikanisch)9,8 in.
Höhe (metrisch)409mm
Halsausführung53B
Anzahl pro Karton6
Anzahl pro Packung1
Dispensierung durch den VerschlussNein
Kapazität (angloamerikanisch)2 gal.
Kapazität (metrisch)8L
Zertifizierung/KonformitätGemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Closure IncludedJa
FarbeDurchscheinend
MaterialLDPE
ÖffnungEng
ProdukttypEnghalsflasche
FormRund
SterilitätUnsteril
Unit SizeEach