Dionex™ Aquion™ Ionenchromatographie (IC) System
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Dionex™ Aquion™ Ionenchromatographie (IC) System
Dionex™ Aquion™ Ionenchromatographie (IC) System
Dionex™ Aquion™ Ionenchromatographie (IC) System
Thermo Scientific™

Dionex™ Aquion™ Ionenchromatographie (IC) System

Führen Sie Standard-Anionen- oder Stadard-Kationenanalysen zuverlässig mit Dionex™ Aquion™ IC-Gerätepaketen durch, die Hardware, Software und Verbrauchsmaterialien für eine einfache Bestellung enthalten.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerProdukttypIncludes
22176-60004IC-System mit Degas
22176-60002IC-System ohne Degas
Katalognummer 22176-60004
Preis (EUR)
-
Produkttyp:
IC-System mit Degas

Führen Sie die Standard-Ionenanalyse zuverlässig mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ Aquion™ IC-System. Es handelt sich dabei um eine einfache, kompakte Plattform mit unkomplizierter Bedienung für Labore mit begrenztem Budget. Dionex Aquion unterstützt die elektrolytische Suppression und enthält einen Vakuumdegaser für die Inline-Entgasung von Eluenten. Profitieren Sie von schnellen Anlaufzeiten und zuverlässiger Leistung für den Einsatz in Umwelt-, Lebensmittel- und akademischen Laboren. Die Dionex Aquion-Pakete für die Anionen- oder Kationenanalytik enthalten die gesamte Hardware, Software und Verbrauchsmaterialien für den Einstieg. Optional sind Garantienerweiterungen erhältlich, die Ihnen eine beruhigende Sicherheit bieten.

Das Dionex Aquion IC-System umfasst:

  • Chemisch inerten PEEK-Flussweg
  • Serielle Doppelkolbenpumpe (unterstützt Durchflussraten von 0,01 bis 5,0 ml/min und Drücke bis zu 5000 psi)
  • Hochdruckimpulsdämpfer
  • Elektrisch betätigtes PEEK Rheodyne-Injektionsventil mit 6 Anschlüssen
  • Unterstützung für elektrolytische oder chemische Suppressoren
  • Leitfähigkeitsdetektor mit digitaler Signalverarbeitung (Bereich 0-15.000 µS) und temperaturgesteuerte Leitfähigkeitszelle

Optionale Säulenheizung ebenfalls erhältlich

Die Anionen- und Kationen-Gerätepakete enthalten:

  • Dionex Aquion IC-System mit Netzkabel
  • Dionex Aquion Analyse-Kit (Inhalt siehe unten)
  • Thermo Scientific Chromeleon SE Software und Lizenzcode
  • 3 Jahre Gerätegarantie (in den Jahren 2 und 3 nur auf Teile)

Auch mit optionaler Garantieerweiterung erhältlich, die in den Jahren 2 und 3 Arbeits- und Reisekosten abdeckt

Dionex Aquion Anionenanalyse-Kit enthält:

  • Dionex IonPac AG22 (4 x 50 mm) Vorsäule 
  • Dionex IonPac AS22 (4 x 250 mm) Säule
  • Dionex AERS 500 Carbonat-Suppressor (4 mm)
  • Dionex kombinierter Sieben-Anionen-Standard II

Hinweis: Bei Bedarf ist das Eluentenkonzentrat für Anionen separat zu bestellen.

Dionex Aquion Kationenanalyse-Kit enthält:

  • Dionex IonPac CG12A (4 x 50 mm) Vorsäule 
  • Dionex IonPac CS12A (4 x 250 mm) Säule
  • Dionex CDRs 600 (4 mm) Suppressor

Hinweis: Bei Bedarf sind Eluentenkonzentrat für Kationen und Kationenstandards separat zu bestellen.

Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung)Anion/Cation Analysis
Max. Druck35 MPa (5000 psi)
MengeEach
DetektortypMikroprozessorgesteuerter Leitfähigkeitsdetektor mit digitalem Signalprozessors
Flussrate0,00 bis 5,00 ml/min
Druckbereich0 bis 35 MPa (0 bis 5000 psi)
ProdukttypIC-System mit Degas
Unit SizeEach