Dionex™ ICS-6000 DC Detektor-/Chromatographifach
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Thermo Scientific™

Dionex™ ICS-6000 DC Detektor-/Chromatographifach

Mit einem diesen DC-Fächern erhalten Sie eine hervorragende Stabilität und Empfindlichkeit durch flexible und präzise Temperatursteuerung Ihres IC-Leitfähigkeitsdetektors und Ihrer Säulen.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerBeschreibungInjektionsventileTemperaturbereich
22181-60059ICS-6000 DC-Microbore-Fach mit niedriger Temperatur,
zwei Temperaturzonen,
zwei Injektionsventile
2Oberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60041ICS-6000 DC-Kapillarfach,
zwei Temperaturzonen,
keine Injektionsventile
0Oberer Bereich: 18 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60043ICS-6000 DC Standardbohr-Fach,
zwei Temperaturbereiche,
ein Injektionsventil
1Oberer Bereich: 18 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60045ICS-6000 DC Standardbohr-Fach,
zwei Temperaturbereiche,
zwei Injektionsventile
2Oberer Bereich: 18 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60047ICS-6000 DC Microbore-Fach,
zwei Temperaturbereiche,
ein Injektionsventil
1Oberer Bereich: 18 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60049ICS-6000 DC Microbore-Fach,
zwei Temperaturbereiche,
zwei Injektionsventile
2Oberer Bereich: 18 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60051ICS-6000 DC-Kapillarfach für niedrige Temperaturen,
zwei Temperaturbereiche,
keine Injektionsventile
0Oberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60053ICS-6000 DC-Standardfach mit niedriger Temperatur,
zwei Temperaturbereiche,
ein Injektionsventil
1Oberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60055ICS-6000 DC-Standardbohr-Fach mit niedriger Temperatur,
zwei Temperaturbereiche,
zwei Injektionsventile
2Oberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
22181-60057ICS-6000 DC-Microbore-Fach mit niedriger Temperatur,
zwei Temperaturzonen,
ein Injektionsventil
1Oberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
Katalognummer 22181-60059
Preis (EUR)
-
Beschreibung:
ICS-6000 DC-Microbore-Fach mit niedriger Temperatur,
zwei Temperaturzonen,
zwei Injektionsventile
Injektionsventile:
2
Temperaturbereich:
Oberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C

Verbessern Sie mit einer flexiblen und präzisen Temperatursteuerung die Stabilität und Empfindlichkeit für Ihren Ionenchromatographie (Ic)-Leitfähigkeitsdetektor und Ihre Säulen. Die Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 DC Detektor-/Chromatographiekammer beherbergt und organisiert Chromatographiekomponenten wie Ventile, Dionex™ IC Cube™ Modul(e), sowie Leitfähigkeits- und elektrochemische Detektoren und Zellen an einem kompakten Ort, der die Längen der Verbindungen auf ein Minimum reduziert. Konfigurieren Sie Ihr Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-6000 Hochdruck-Ionenchromatographiesystem mit dem DC-Detektor/Chromatographiefach, das Ihren Anwendungen entspricht.

Wählen Sie aus 10 DC-Modellen, zwei Temperaturversionen
  • Die Standardversion ist für Anwendungen vorgesehen, die eine Oberzonentemperatur von 18 bis 40 °C erfordern
  • Niedrige Temperatur ist für Kapillaranwendungen, die eine Oberzonentemperatur von 10 bis 40 °C erfordern
Drei praktische Bereiche für die Automatisierung, Detektion und Trennung
  • Konfigurieren Sie den Automatisierungsbereich mit zwei IC Cube Modulen oder mit dem Thermo Scientific™ Dionex™ Automatisierungsmanager (nur für Säulen mit Standardbohrung und Microbore-Säulen)
  • Verwenden Sie bis zu zwei Dionex IC-Detektoren in Reihe oder parallel.
  • Setzen Sie bis zu sechs verschiedene Temperaturzonen gleichzeitig ein: Trennungsbereich, Nachweisbereich, zwei Detektoren und Dionex IC Cube Module oder Reaktionsspulen nach der Säule.
Specifications
BeschreibungICS-6000 DC-Microbore-Fach mit niedriger Temperatur,
zwei Temperaturzonen,
zwei Injektionsventile
Injektionsventile2
Zur Verwendung mit (Geräte)Dionex ICS-6000 HPIC System
Temperaturgenauigkeit± 0,15 °C
TemperaturbereichOberer Bereich: 10 bis 40 °C, Unterer Bereich: 10 bis 70 °C
Temperaturstabilität< 0,05 °C
TypChromatographie-Fach
Unit SizeEach