Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 2407-0500 | 500 ml | 53 mm | Case of 24 |
| 2407-0500PK auch als 2407-0500 bezeichnet | 500 ml | 53 mm | Pack of 4 |
| 2407-1000 | 1000 ml | 63 mm | Case of 12 |
| 2407-1000PK | 1000 ml | 63 mm | Pack of 2 |
Thermo Scientific Nalgene Weithals-Spritzflaschen aus LDPE besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen und Schraubverschluss und Steigrohrhalterung sind aus einem Stück.
Flexible Spritzflaschen mit weiter Halsöffnung zum einfachen Befüllen, sowie Schraubverschluss und Steigrohrhalterung aus einem Stück.