Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Füllstand | Verschlussgröße | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|---|
| 241-0500 | 500 ml | Behandelt | 53-400 mm | 12 |
| 141-0060 | 60 ml | Unbehandelt | 33 bis 400 mm | 24 |
| 241-0060 | 60 mL | Behandelt | 33 bis 400 mm | 24 |
| 341-0060 | 60 ml | Zertifiziert | 33 bis 400 mm | 24 |
| 341-0120 | 120 ml | Zertifiziert | 38 bis 400 mm | 12 |
| 241-0120 | 120 ml | Behandelt | 38-400 mm | 12 |
| 141-0120 | 120 ml | Unbehandelt | 38-400 mm | 12 |
| 341-0250 | 250 ml | Zertifiziert | 45-400 mm | 12 |
| 241-0250 | 250 ml | Behandelt | 45-400 mm | 12 |
| 141-0250 | 250 ml | Unbehandelt | 45 bis 400 mm | 12 |
| 141-0500 | 500 ml | Unbehandelt | 53 bis 400 mm | 12 |
| 341-0500 | 500 ml | Zertifiziert | 53 bis 400 mm | 12 |
| 141-0950 | 950 ml | Unbehandelt | 53-400 mm | 12 |
| 241-0950 | 950 ml | Behandelt | 53 bis 400 mm | 12 |
| 341-0950 | 950 ml | Zertifiziert | 53 bis 400 mm | 12 |
| 341-1250 | 1250 ml | Zertifiziert | 70 bis 400 mm | 6 |
| 141-2500 | 2500 mL | Unbehandelt | 70 – 400 mm | 4 |
| 341-2500 | 2500 ml | Zertifiziert | 70 bis 400 mm | 4 |
Sammeln Sie Boden-, Schlamm-, Abfall- und Wasserproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, die in diesen Thermo Scientific™ I-Chem™ Braunglas-Weithalsgefäßen vor Licht geschützt werden müssen.Erhältliche Gefäße: Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsstandards zur Analyse von halbflüchtigen organischen Stoffen, Pestiziden, PCB und Metallen, Vorgereinigt auf dieselbe Weise wie zertifizierte Gefäße, jedoch ohne Zertifizierungsunterlagen, und Ungereinigt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsvorgänge.
Zertifiziert Gläser mit folgenden Merkmalen:
Verarbeitung Gefäße sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Gefäße und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysezertifikat.
Unbehandelte Gefäße können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden. Verpackt mit Trennwänden aus Spanholz zum Verhindern von Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand.