Search
Search

Skalieren Sie Ihre Methode auf einfache Weise zur Vorbereitung von LC mit präparativen Hypersil GOLD C18 HPLC-Säulen für eine ausgezeichnete Peakschärfe in einer Vielzahl von Formaten, einschließlich XtendedLife-Technologie.
| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Partikelgröße |
|---|---|---|---|---|
| 25012-018823A | 8 mm | 10 mm | Vorsäulen | 12 μm |
| 25005-059070A | 50 mm | 10 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-059270A | 50 mm | 20 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-059270XL | 50 mm | 25 mm | Präparativsäule, XtendedLife | 5 μm |
| 25005-109070A | 100 mm | 10 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-109270A | 100 mm | 20 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-109270XL | 100 mm | 25 mm | Präparativsäule, XtendedLife | 5 μm |
| 25005-159070A | 150 mm | 10 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-159270A | 150 mm | 20 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-159270XL | 150 mm | 25 mm | Präparativsäule, XtendedLife | 5 μm |
| 25005-159370A | 150 mm | 30 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-259070A | 250 mm | 10 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-259270A | 250 mm | 20 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25005-259270XL | 250 mm | 25 mm | Präparativsäule, XtendedLife | 5 μm |
| 25005-259370A | 250 mm | 30 mm | Präparativsäule, Standard | 5 μm |
| 25012-019023A | 20 mm | 10 mm | Vorsäulen | 12 μm |
| 25012-019323A | 30 mm | 10 mm | Vorsäule, 1/16 in. | 12 μm |
| 25012-019323B | 30 mm | 10 mm | Vorsäule, 1/8 in. | 12 μm |
| 25012-029323A | 30 mm | 20 mm | Vorsäule, 1/16 in. | 12 μm |
| 25012-029323B | 30 mm | 20 mm | Vorsäule, 1/8 in. | 12 μm |
| 25012-159270A | 150 mm | 20 mm | Präparativsäule, Standard | 12 μm |
| 25012-159270XL | 150 mm | 25 mm | Präparativsäule, XtendedLife | 12 μm |
| 25012-159370A | 150 mm | 30 mm | Präparativsäule, Standard | 12 μm |
| 25012-259070A | 250 mm | 10 mm | Präparativsäule, Standard | 12 μm |
| 25012-259270A | 250 mm | 20 mm | Präparativsäule, Standard | 12 μm |
| 25012-259270XL | 250 mm | 25 mm | Präparativsäule, XtendedLife | 12 μm |
| 25012-259370A | 250 mm | 30 mm | Präparativsäule, Standard | 12 μm |
| 25012-259570A | 250 mm | 50 mm | Präparativsäule, Standard | 12 μm |
Profitieren Sie von einer erstklassigen Peak-Form und Auflösung für Ihre skalierbaren Aufreinigungsanforderungen mit den präparativen Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 HPLC-Säulen. Unsere Säulen sind in einer Vielzahl von Abmessungen und einer Option für XtendedLife-Hardware erhältlich, die die Lebensdauer der Säule durch die Beibehaltung eines einheitlich verpackten Betts verbessert. Die auf hochreinem Silika basierten Säulen mit Endcapping weisen dank der Verwendung von generischen Gradienten mit C18-Selektivität ein deutlich verringertes Peaktailing auf. Mit Hypersil GOLD Säulen können Sie Ihre Analysemethode zuversichtlich hochskalieren.
Neuartige Bindung
pH-Stabilität
Überlegene Leistung
Hardware-Optionen für präparative HPLC-Säulen - basierend auf dem Innendurchmesser und den Leistungsanforderungen der Säule.
Hardware mit Standardgewinde und -flansch
XtendedLife Hardware
Präparative Vorsäulen sind eine bewährte und kostengünstige Möglichkeit, die Lebensdauer Ihrer Vorbereitungssäule zu verlängern. Unsere präparativen Vorsäulen erfordern die Verwendung eines präparativen Vorsäulenhalters.
Kundenspezifische Bestellungen
Über die Hypersil GOLD Produktreihe von HPLC-Säulen
Meistern Sie die Herausforderungen der heutigen Chromatographie mit Säulen auf dem neuesten Stand der Technik, die eine herausragende Leistung und konsistente Trennungen bieten. Ihnen stehen dafür zwölf verschiedene Chemikalien zur Verfügung, mit denen Sie Trennungen optimieren und die Produktivität maximieren können. Dies sorgt für hervorragende Peakformen in Umkehrphasen-, Ionenaustausch-, HILIC- oder Normalphasenchromatographie.