Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm

Hypersil™ BDS C18 Umkehrphasen-HPLC-Säule, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm

Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 130 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)PartikelgrößeSäulenformat
28102-03463030 mm4,6 mm2,4 μmAnalysesäule
28105-05213050 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
28105-05303050 mm3 mm5 μmAnalysesäule
28105-259070A250 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
28103-03303030 mm3 mm3 μmAnalysesäule
28105-05463050 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28103-05403050 mm4 mm3 μmAnalysesäule
28105-102130100 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
28103-07463075 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
28105-103030100 mm3 mm5 μmAnalysesäule
28103-103030-K4100 mm3 mm3 μmVorsäulenkartusche
28105-104030100 mm4 mm5 μmAnalysesäule
28103-123030125 mm3 mm3 μmAnalysesäule
28105-104630100 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28103-124030125 mm4 mm3 μmAnalysesäule
28105-123030125 mm3 mm5 μmAnalysesäule
28103-124630125 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
28105-124030125 mm4 mm5 μmAnalysesäule
28103-254630250 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
28105-124630125 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28105-01210610 mm2,1 mm5 μmVorsäulenkartusche
28105-152130150 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
28105-153030150 mm3 mm5 μmAnalysesäule
28105-02400620 mm4 mm5 μmVorsäulenkartusche
28105-154030150 mm4 mm5 μmAnalysesäule
28105-154630150 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28105-304030300 mm4 mm5 μmAnalysesäule
28105-304630300 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28105-204630200 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28105-253030250 mm3 mm5 μmAnalysesäule
28105-254030250 mm4 mm5 μmAnalysesäule
28105-254630250 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
28103-01300110 mm3 mm3 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28102-154630150 mm4,6 mm2,4 μmAnalysesäule
28102-152130150 mm2,1 mm2,4 μmAnalysesäule
28102-104630100 mm4,6 mm2,4 μmAnalysesäule
28102-102130100 mm2,1 mm2,4 μmAnalysesäule
28102-05463050 mm4,6 mm2,4 μmAnalysesäule
28102-05213050 mm2,1 mm2,4 μmAnalysesäule
28105-01400110 mm4 mm5 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28105-01300110 mm3 mm5 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28105-01210110 mm2,1 mm5 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28103-01400110 mm4 mm3 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28103-01210110 mm2,1 mm3 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28102-01400110 mm4 mm2,4 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
28103-154630150 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
28103-154030150 mm4 mm3 μmAnalysesäule
28103-153030150 mm3 mm3 μmAnalysesäule
28103-152130150 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
28103-104630100 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
28103-104030100 mm4 mm3 μmAnalysesäule
28103-103030100 mm3 mm3 μmAnalysesäule
28103-102130100 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
28103-05463050 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
28103-05303050 mm3 mm3 μmAnalysesäule
28103-05213050 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
28103-03213030 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
Katalognummer 28102-034630
Preis (EUR)
-
Länge (metrisch):
30 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Partikelgröße:
2,4 μm
Säulenformat:
Analysesäule

Als robuste, universell einsetzbare Säule für ein breites Anwendungsspektrum wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18-HPLC-Säulen. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.

  • Originale Hypersil Säulen vom Hersteller
  • Basendeaktiviert mit minimaler Silanol-Restaktivität
  • Exzellente Reproduzierbarkeit
  • Ökonomische Universalsäule

Bestellinformationen:

Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Zur Verwendung mitHPLC
Verpackungsmaterialkugelförmiges, vollporöses, basendeaktiviertes Silika
Stationäre PhaseC18
Oberfläche170 m²/g
USP-TypL1
Kohlenstoffbeladung11 %
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)30 mm
Partikelgröße2,4 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße130 Å
ProduktlinieHypersil BDS
pH2 bis 9
Unit SizePack of -