Search
Search

| Katalognummer | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße |
|---|---|---|---|
| 28205-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 28205-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
| 28203-074630 | 75 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28205-102130 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm |
| 28203-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
| 28205-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28203-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
| 28205-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-124630 | 125 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28205-254630 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
| 28205-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
| 28203-154630 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28203-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
| 28203-104630 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28203-054630 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm |
| 28203-052130 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm |
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS-C8-HPLC-Säulen bieten eine hochwertige, basendeaktivierte Phase mit Endkappe und ähnlicher Selektivität wie C18, jedoch mit leicht schwächerer Retention. Diese wirtschaftlichen Säulen verfügen über eine geringere Silanol-Aktivität und bieten für Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrolllabors eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Das auf der Grundlage des bekannten Hypersil Silika basierende basendeaktivierte Silika zählt zu den beliebtesten verfügbaren Packungsmaterialien.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.