Product Image
Thermo Scientific™

Hypersil™ Silika-HPLC-Säulen

Die effizienten und selektiven Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säulen eignen sich für die Normalphasen-Chromatographie unpolarer und moderat polarer organischer Verbindungen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
30005-154630150 mm4,6 mm5 μm
30005-05463050 mm4,6 mm5 μm
30003-154030150 mm4 mm3 μm
30005-154030150 mm4 mm5 μm
30003-254630250 mm4,6 mm3 μm
30005-254030250 mm4 mm5 μm
30005-05213050 mm2,1 mm5 μm
30005-254630250 mm4,6 mm5 μm
30005-05403050 mm4 mm5 μm
30005-102130100 mm2,1 mm5 μm
30003-154630150 mm4,6 mm3 μm
30005-204630200 mm4,6 mm5 μm
30003-05213050 mm2,1 mm3 μm
30005-304030300 mm4 mm5 μm
30003-01400110 mm4 mm3 μm
30005-01400110 mm4 mm5 μm
Katalognummer 30005-154630
Preis (EUR)
795,09
Each
Länge (metrisch):
150 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Partikelgröße:
5 μm
Preis (EUR)
795,09
Each
Die effizienten und selektiven Thermo Scientific™ Hypersil™ Silika-LC-Säulen eignen sich für die Normalphasen-Chromatographie unpolarer und moderat polarer organischer Verbindungen.

Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern.

  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffizienz

Bestellinformationen:

Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Auch erhältlich als 10-μm-Ausführung. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypNormalphase
Endverkappt/mit EndgruppenNo
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Stationäre PhaseSilika
Oberfläche170 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL3
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)150 mm
Partikelgröße5 μm
PhaseNormalphase
Porengröße120 Å
ProduktlinieHypersil, klassisch
TypAnalysesäule
pH2 bis 8
Unit SizeEach