Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m
Thermo Scientific™

Hypersil™ ODS C18 Säule, 10 μ m

Verwendung als C18-Allzweck-Phase für saure und neutrale Analyte.

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)PartikelgrößeSäulenformat
30103-01300110 mm3 mm3 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
30105-05213050 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
30103-03463030 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30105-05303050 mm3 mm5 μmAnalysesäule
30103-06404660 mm4 mm3 μmAnalysesäule
30105-259070A250 mm10 mm5 μmPräparativsäule, Standard
30103-06463060 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30105-05463050 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-01400610 mm4 mm5 μmVorsäulenkartusche
30105-259270A250 mm20 mm5 μmPräparativsäule, Standard
30105-102130100 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
30105-02210620 mm2,1 mm5 μmVorsäulenkartusche
30105-103030100 mm3 mm5 μmAnalysesäule
30105-02400620 mm4 mm5 μmVorsäulenkartusche
30105-104030100 mm4 mm5 μmAnalysesäule
30105-104630100 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-122130125 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
30105-254668250 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-123030125 mm3 mm5 μmAnalysesäule
30105-124030125 mm4 mm5 μmAnalysesäule
30105-124630125 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-152130150 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
30105-304630300 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-153030150 mm3 mm5 μmAnalysesäule
30110-01400110 mm4 mm10 μmVorsäulenkartusche
30105-154030150 mm4 mm5 μmAnalysesäule
30110-104630100 mm4,6 mm10 μmAnalysesäule
30105-154630150 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-202130200 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
30110-204630200 mm4,6 mm10 μmAnalysesäule
30105-204030200 mm4 mm5 μmAnalysesäule
30105-204630200 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-252130250 mm2,1 mm5 μmAnalysesäule
30105-253030250 mm3 mm5 μmAnalysesäule
30105-254030250 mm4 mm5 μmAnalysesäule
30110-304630300 mm4,6 mm10 μmAnalysesäule
30105-254630250 mm4,6 mm5 μmAnalysesäule
30105-01300110 mm3 mm5 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
30103-01400110 mm4 mm3 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
30103-01210110 mm2,1 mm3 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
30105-01400110 mm4 mm5 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
30105-01210110 mm2,1 mm5 μmVorsäulenkartusche, 4/Packung
30103-254630250 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30103-254030250 mm4 mm3 μmAnalysesäule
30103-252130250 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
30103-154630150 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30103-154030150 mm4 mm3 μmAnalysesäule
30103-153030150 mm3 mm3 μmAnalysesäule
30103-152130150 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
30103-124630125 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30103-124030125 mm4 mm3 μmAnalysesäule
30103-104630100 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30103-104030100 mm4 mm3 μmAnalysesäule
30103-103030100 mm3 mm3 μmAnalysesäule
30103-102130100 mm2,1 mm3 μmAnalysesäule
30103-05463050 mm4,6 mm3 μmAnalysesäule
30103-05303050 mm3 mm3 μmAnalysesäule
Katalognummer 30103-013001
Preis (EUR)
441,59
Each
Länge (metrisch):
10 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Partikelgröße:
3 μm
Säulenformat:
Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Preis (EUR)
441,59
Each

Wählen Sie Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18-HPLC-Säulen als universelle C18-Phase zur Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie sind gut etabliert und werden weltweit in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität.

Bei schwierigen Trennungen, die eine bessere chromatographische Leistung erfordern, empfehlen wir als Alternative die Verwendung von Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Säulen.

  • Hohe Effektivität und nachgewiesene Reproduzierbarkeit
  • Außergewöhnlich zuverlässig
  • Trennung eines breiten Spektrums an Verbindungen, einschließlich unpolarer, mäßig polarer und lipophilischer Verbindungen wie Triglyceride
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatVorsäulenkartusche, 4/Packung
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSphärisches, vollständig poröses Silika Typ A
Stationäre PhaseC18
Oberfläche170 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL1
Kohlenstoffbeladung10 %
Durchmesser (metrisch)3 mm
Länge (metrisch)10 mm
Partikelgröße3 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße120 Å
ProduktlinieHypersil, klassisch
pH2 bis 8
Unit SizeEach