Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen
Thermo Scientific™

Hypersil™ APS-2 Amino-HPLC-Säulen

Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 2 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
30703-01400110 mm4 mm3 μm
30703-05463050 mm4,6 mm3 μm
30705-259270A250 mm20 mm5 μm
30703-102130100 mm2,1 mm3 μm
30703-152130150 mm2,1 mm3 μm
30703-154630150 mm4,6 mm3 μm
30705-254630250 mm4,6 mm5 μm
30705-154630150 mm4,6 mm5 μm
30705-103030100 mm3 mm5 μm
30705-01400110 mm4 mm5 μm
30703-01210110 mm2,1 mm3 μm
Katalognummer 30703-014001
Preis (EUR)
441,59
Pack of 4
Länge (metrisch):
10 mm
Durchmesser (metrisch):
4 mm
Partikelgröße:
3 μm
Preis (EUR)
441,59
Pack of 4

Diese vielseitige Aminopropylphase von Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino-LC-Säulen wurde für die Analyse von Zucker entwickelt. Die stationären Hypersil Phasen sind der anerkannte Branchenstandard für die HPLC (Hochdruck-Flüssigchromatographie). Klassische Hypersil Phasen haben sich als effektives analytisches Werkzeug bewährt, sie haben sich gut etabliert und werden in vielen HPLC-Methoden als Referenz aufgeführt. Die Herstellung nach den Richtlinien von ISO 9001-2000 garantiert höchste Qualität. Verwenden Sie Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino-LC-Säulen als Alternative bei schwierigen Trennungen, die ein besseres chromatographisches Leistungsverhalten erfordern.

  • Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Retentionsanstieg. Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection Halter und eigenständige Halter
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück

Eigenschaften der APS-2-Festphase

  • Besonders hohe Empfindlichkeit für Zucker
  • Kann in drei Modi verwendet werden: Umkehrphase, Normalphase, schwacher Anionenaustausch

Erforderlich:

Thermo Scientific Uniguard™ Direct-Connection oder eigenständiger Halter

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatVorsäulenkartusche, 4/Packung
SäulentypMixed-Mode
Endverkappt/mit EndgruppenNo
Zur Verwendung mitUniguard Direct-Connection Halter und freistehender Halter
Max. Druck5800 psi (400 bar)
VerpackungsmaterialSilika
ProdukttypVorsäulenkartusche
Stationäre PhaseAmino (NH2)
Oberfläche170 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL8
Kohlenstoffbeladung2 %
Durchmesser (metrisch)4 mm
Länge (metrisch)10 mm
Partikelgröße3 μm
PhaseUmkehrphase, Normalphase, Ionenaustausch, HILIC
Porengröße120 Å
ProduktlinieHypersil, klassisch
pH2 bis 8
Unit SizePack of 4