Samco™ Spezialtransferpipetten
Thermo Scientific™

Samco™ Spezialtransferpipetten

Mit diesen Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger bzw. Plättchen.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVolumen (metrisch)SterilitätSaugvolumen (metrisch)BeschreibungPackungsgröße
336-10S5,0 mLSteril1,9 mLTransferpipette, 6 in., B/B-PET™, Standardkolben, steril, 500 x 8 = 4000/Kt.Each
2921.0 mlUnsteril0.2 mlPadl-Pet 25 μl TropfengrößeCase of 4000
292PK
auch als 292 bezeichnet
1.0 mlUnsteril0.2 mlPadl-Pet 25 μl TropfengrößePack of 500
2931.0 mlUnsteril0.2 mlPadl-Pet 30 μl TropfengrößeCase of 4000
293PK
auch als 293 bezeichnet
1.0 mlUnsteril0.2 mlPadl-Pet 30 μl TropfengrößePack of 500
295PK
auch als 295 bezeichnet
0.8 mlUnsteril0.2 mlPadl-Pet 50 μl TropfengrößePack of 500
993TS
auch als 993 bezeichnet
7,5 mlUnsteril3,3 mLTrübe Transferpipette, 7,5mLCase of 4000
Katalognummer 336-10S
Preis (EUR)
-
Volumen (metrisch):
5,0 mL
Sterilität:
Steril
Saugvolumen (metrisch):
1,9 mL
Beschreibung:
Transferpipette, 6 in., B/B-PET™, Standardkolben, steril, 500 x 8 = 4000/Kt.
Unit Size:
Each

Mit den Thermo Scientific™ Samco™ Spezial-Transferpipetten lässt sich das Verschließen, Verpacken und Autoklavieren vermeiden. Sie eignen sich optimal zur Abgabe von Tropfen auf Objektträger oder Fliesen. Die nicht zerlegbare, einteilige Konstruktion besitzt einen integrierten Peleus-Ball, der Aufsetzen, Verpacken und Autoklavieren überflüssig macht und darüber hinaus Kreuzkontaminationen verhindert.

  • Aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen
  • Die Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
  • Kann zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden
  • Nicht steril
Gewährleistung: 90 Tage
Specifications
Saugvolumen (metrisch)1,9 mL
BeschreibungTransferpipette, 6 in., B/B-PET™, Standardkolben, steril, 500 x 8 = 4000/Kt.
Außendurchmesser (metrisch)6,6 mm
SkalaNein
Menge10/Beutel, 500/Packung
Länge (metrisch)15,4 cm
MaterialLDPE
SterilitätSteril
TypSpezial-Transferpipette
Volumen (metrisch)5,0 mL
Unit SizeEach