Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben
Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben
Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben
Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben
Thermo Scientific™

Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben

Identifizieren Sie Proben schnell mit farbigen Verschlüssen, die in Grün, Weiß oder Natur angeboten werden und speziell für die 4,5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen entwickelt wurden.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerFarbe
342826-0111Weiß
342826-0110Naturfarben
342826-0114Grün
Katalognummer 342826-0111
Preis (EUR)
205,00
Case of 1000
Farbe:
Weiß
Preis (EUR)
205,00
Case of 1000

Mit diesen in grün, weiß oder naturfarben angebotenen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen für 4.5 ml-Mikroverpackungsfläschchen können Sie Ihre Proben im Handumdrehen beschriften. Die gebrauchsfertig gelieferten Verschlüsse aus Polypropylenpolymer haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.

Merkmale:
  • Fläschchen (separat aufgeführt) und Verschlüsse werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen.
  • Die Verschlüsse sind steril, RNase-/DNase-frei, nicht zytotoxisch und nicht pyrogen.
  • Die Verschlüsse sind auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Mikroverpackungsfläschchen.

Bestellinformationen:

Die Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Fläschchen zu je 500 pro Innenbeutel und 1,000 pro Packung lieferbar. Die sterilen Fläschchen müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 342800-0045)

Garantie: 90 Tage
 

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.

Ein Musterproduktzertifikat, das Zytotoxizität, USP-Klasse VI, FDA-Compliance—21 CFR und andere Informationen zur Einhaltung von regulatorischen Vorschriften enthält, liegt vor und ist in unserer Datenbank für Konformitätszertifikate abrufbar

Specifications
Zertifizierung/KonformitätISO 13485:2016
VerschlussmaterialPolypropylen-Copolymer
Verschlussgröße13 mm
BeschreibungVerschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte)4,5 ml-Fläschchen
Anzahl pro Karton1000
Anzahl pro Packung500
ProdukttypFläschchen
FarbeWeiß
Außendurchmesser (metrisch)13 mm
MaterialPPCO mit blauer PP-Basis
ProduktlinieNalgene
Menge500/Beutel, 1.000/Karton
SterilitätSteril
Unit SizeCase of 1000

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.